吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
用途モノの吊り下げや保持等に。
材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
抜群の吸着力を持つネオジム磁石を採用したL型フックです。キャビネットや、ツールボックスと合わせやすいカラーです。耐荷重は約3.5kgで、工具やバッグなど、多少の重量物も吊り下げることができます。スペースがあまりない、工具箱のフタやキャビネットの側面、ドアなどの場所でも収納を増やす便利アイテムです。
トラスコ品番253-8022
材質本体:スチール(本体)、磁石:ネオジム
長さ(mm)35
厚さ(mm)9
色レッド
直径(Φmm)25
耐荷重(kg)平行:約3.5
最大荷重(kg)3.5
1セット(2セット)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード