2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わかりやすいアルコール検知結果 アルコールが検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが鳴ります。 (アルコールが検知されない場合はバックライトは緑色に点灯) センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON 半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定。 携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。 センサー寿命は測定回数1000回または購入後1年です。
測定範囲(mg/L)0~0.50 付属品単4アルカリ乾電池×2本、チャック付PE袋 トラスコ品番765-8621 材質(本体)ABS樹脂、(レンズ)PMMA樹脂 寸法(mm)幅37×高さ120×奥行(収納時) ブラック 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約75(電池含む) 使用温度(℃)5~35 表示LCD表示(バックライト付き)12段階表示 最小目盛0.05mg/L 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×37×120
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

アルコールセンサー EA100 タニタ 動画あり
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。 飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L)0.00~0.50 付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 材質ABS 、PMMA 寸法(mm)幅32×高さ105×奥行17 材質(本体)ABS 、PMMA 質量(g)約31(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×105×17 メモリー前回値 最小目盛0.05mg/L 測定単位0.05mg/L 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)0~40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅32×高さ105×奥行17
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)