カテゴリ

  • 測定用品(5,737)
    • ダイヤルゲージ(253)
    • コンベックス(159)
    • テスタ(マルチメータ)(207)
    • 温度計・温湿度計(840)
    • 分銅/おもり(179)
    • タイマー・ストップウォッチ・時計(90)
  • 作業工具(346)
    • 単能形(71)
  • はんだ関連・静電気対策用品(73)
    • こて先温度計(7)
  • 測定関連サービス(375)
    • はかりレンタル(21)
  • 科学研究・開発用品(1,260)
    • メスシリンダー(76)
  • 測量用品(土木/建設)(242)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(177)
  • 制御機器(106)
  • 厨房用品(22)
  • 溶接用品(20)
  • 空調・電設資材(17)
  • クリーンルーム用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 電動工具(5)
  • 機構部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(192)
  • BBKテクノロジーズ(5)
  • HAKKO(白光)(10)
  • ホーザン(23)
  • VIBRA(新光電子)(197)
  • A&D(196)
  • シチズン(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,182)
  • アズワン(567)
  • 右下精器製造(8)
  • SK(新潟精機)(396)
  • ガステック(355)
  • シンワ測定(325)
  • 北川式/光明理化(244)
  • KANON(中村製作所)(241)
  • testo(テストー)(226)
  • オーハウス(223)
  • HIOKI(日置電機)(212)
  • 佐藤計量器製作所(184)
校正証明書
  • -(422)
  • なし(25)
  • 付き(4,825)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,959)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
サービス分類
  • オーダー・加工(61)
  • レンタル(193)
  • 校正(212)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「校正証明書」の検索結果

8,408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PW型マノメーター 岡野製作所PW型マノメーター岡野製作所
14,980税込16,478
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。
PA型マノメーター 岡野製作所PA型マノメーター岡野製作所
59,980税込65,978
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。
SP型単管式マノメーター 岡野製作所SP型単管式マノメーター岡野製作所
159,800税込175,780
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。本製品はU字型の片方の径を大きくすることにより液柱差の読取を1本のゲージで行う単管式のマノメータです。
APG型ピラニ真空計 岡野製作所APG型ピラニ真空計岡野製作所
129,800税込142,780
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
軽量コンパクトです(本体重量 : 約350g、 本体寸法 : 96W×96H×46.7mm)センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています接点出力により圧力コントロールへの応用が可能です型式構成測定器本体とセンサ間のデジタル接続により、センサ交換やセンサケーブル長による測定値への影響はありません移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます
ガード付ウエスタン型ピトー管 岡野製作所ガード付ウエスタン型ピトー管岡野製作所
97,980税込107,778
1本
20日以内出荷から35日以内出荷
設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
スリット式流量検出ピトー管 岡野製作所スリット式流量検出ピトー管岡野製作所
209,800税込230,780
1本
20日以内出荷から35日以内出荷
流量検出部がピトー管のためダクト内を絞ることがなく、圧力損失が少ない。ピトー管の構造をスリット式にしているため高精度。また必要直管長を大幅に短縮可能。標準材質がステンレスのため、耐食性、耐熱性に優れている。
ウエスタン型ピトー管 岡野製作所ウエスタン型ピトー管岡野製作所
74,980税込82,478
1本
20日以内出荷から35日以内出荷
設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
L型(JIS)ピトー管 岡野製作所L型(JIS)ピトー管岡野製作所
46,980税込51,678
1本
20日以内出荷から35日以内出荷
設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
熱電対・ガード付ウエスタン型ピトー管 岡野製作所熱電対・ガード付ウエスタン型ピトー管岡野製作所
119,800税込131,780
1本
20日以内出荷から35日以内出荷
設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
デジタル真空計 岡野製作所デジタル真空計岡野製作所
119,800税込131,780
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
測定範囲が0.1~101.3kPaで広範囲です。NMV-104Cのセンサ受圧素子はSUS316Lのため耐食性に優れています。読み取りやすいデジタルLED表示です。レコーダ出力0-1Vを標準装備しています。小型・軽量でゴム足付です。持ち運んで使用、卓上使用に最適です。計測ソフトウェアもご用意出来ます。(オプション)モバイル電源でも駆動します。(オプション)
絶対圧力計 岡野製作所絶対圧力計岡野製作所
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。Hiレンジ 0.10~20.00kPa Loレンジ 0.1~133.3kPa 高精度です。±0.25%FS±1dig 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。 読み取り易いデジタルLED表示です。外形図91.4 88型卓上用スタンド(オプション) 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しております。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232Cを装備しております。本 体(105.5)96 15 17.6 88 19.3 96 43.5 コンパレータ出力4点を装備しております
真空一定装置 バキュームコントローラ 岡野製作所真空一定装置 バキュームコントローラ岡野製作所
369,800税込406,780
1台
60日以内出荷から70日以内出荷
センサ・電磁弁・バルブを一体化しているので、外部に制御機器を準備する必要がありません。リーク機構の利用により、ガス圧の制御にも最適です。調整用バルブを内蔵しているので、容器・ガス供給回路・真空ポンプの大きさに応じた微調整が可能です。大容量の容器にも対応可能なセンサ分離型、及び腐食性ガスにも対応可能な耐腐食性タイプもあります。センサには互換性があります。センサのみの交換も可能です。
DMC型差圧計 岡野製作所DMC型差圧計岡野製作所
159,800税込175,780
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。また設定値を常時表示しているため一目で設定値の確認ができます。移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。外部信号入力機能を装備しています。連成圧の測定が可能です。
DPC型微差圧計 岡野製作所DPC型微差圧計岡野製作所
269,800税込296,780
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
微小差圧の測定が可能で高精度です。 移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。 アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。 外部信号入力機能を装備しています。 上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。
傾斜管マノメーター 岡野製作所傾斜管マノメーター岡野製作所
169,800税込186,780
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品はU字型マノメータと同じ原理でマノメータ本体を傾斜させることにより液柱差の微小な差圧を拡大して読取ます。携帯用卓上型で、拡大率が3倍、5倍、10倍に可変できます。また、U字型マノメータが付いたものもございます。ピトー管の流速測定用のマノメータとして最適です。
ISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 SMCISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用SMC
10,980税込12,078
1個
41日以内出荷
配管R1/8単位単位切換機能付出力仕様NPNオープンコレクタ1出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)ー0.1~1MPa
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M1級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
16,980税込18,678
1セット
20日以内出荷
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用しますズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
14,980税込16,478
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
増おもり分銅 (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所増おもり分銅 (M1級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
18,980税込20,878
1セット
20日以内出荷
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用しますズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
14,980税込16,478
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
13,980税込15,378
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
19,980税込21,978
1セット
20日以内出荷
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用しますズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
12,980税込14,278
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
円盤分銅 ステンレス (F2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円盤分銅 ステンレス (F2級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
15,980税込17,578
1セット
20日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
22,980税込25,278
1セット
20日以内出荷
耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
25,980税込28,578
1セット
20日以内出荷
耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
13,980税込15,378
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
枕型分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
26,980税込29,678
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M2級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
14,980税込16,478
1セット
20日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M1級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
14,980税込16,478
1セット
20日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
16,980税込18,678
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
枕型分銅 鋳鉄 (M2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 鋳鉄 (M2級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
19,980税込21,978
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳鉄クラスM2級
枕型分銅 鋳鉄 (M2級) 20kgM2RF-20KJCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 鋳鉄 (M2級) 20kgM2RF-20KJCSS校正証明書付き大正天びん製作所
35,980税込39,578
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳鉄質量(kg)20クラスM2級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
16,980税込18,678
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
14,980税込16,478
1セット
20日以内出荷
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用しますズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
35,980税込39,578
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
円盤分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円盤分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
14,980税込16,478
1セット
20日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
増おもり分銅 (F2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所増おもり分銅 (F2級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
21,980税込24,178
1セット
20日以内出荷
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用しますズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
14,980税込16,478
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
枕型分銅 鋳鉄 (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 鋳鉄 (M1級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
21,980税込24,178
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳鉄クラスM1級
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら