カテゴリ

  • バイク部品(31)
    • タイヤ(30)
    • チューブ(1)
  • タイヤ・足回り(13)
すべてのカテゴリ
絞り込み
リム径(inch)
  • 16
  • 6(2)
  • 8(6)
  • 10(14)
  • 12(17)
  • 13(3)
  • 14(15)
  • 15(23)
  • 17(85)
  • 18(73)
  • 19(43)
  • 20(6)
  • 21(22)
タイヤ幅(mm)
  • 80(3)
  • 90(5)
  • 100(4)
  • 110(2)
  • 120(5)
  • 130(12)
  • 140(2)
  • 150(5)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 180(4)
  • 200(1)
偏平率(%)
  • 55(1)
  • 65(2)
  • 70(6)
  • 80(9)
  • 85(1)
  • 90(13)
  • 100(5)
タイヤ幅(inch)
  • 3(2)
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dunlop」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)バイク用チューブDUNLOP(ダンロップ)(175件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
ダンロップ製 タイヤチューブ。
【サマータイヤ4本set】 DUNLOP(ダンロップ)  LE MANS V+ DUNLOP(ダンロップ)【サマータイヤ4本set】 DUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+DUNLOP(ダンロップ)
56,980税込62,678
1セット(4本)
翌日出荷
【タイヤ性能】:高い静粛性、ソフトな乗り心地に、ウエット性能をプラス。妥協したくない人に向けた、バランスのとれたタイヤです。
用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプDUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/60R16 89H 357800 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/60R16 89H 357800DUNLOP(ダンロップ)
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/60R16 89Hリム径(inch)16タイヤ外径(mm)647
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/55R16 83V 358949 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/55R16 83V 358949DUNLOP(ダンロップ)
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ185/55R16 83Vリム径(inch)16タイヤ外径(mm)615
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/65R16 95H 357801 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/65R16 95H 357801DUNLOP(ダンロップ)
31,980税込35,178
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ205/65R16 95Hリム径(inch)16タイヤ外径(mm)681
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/60R16 95H 357782 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/60R16 95H 357782DUNLOP(ダンロップ)
30,980税込34,078
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ215/60R16 95Hリム径(inch)16タイヤ外径(mm)672
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/65R16 92H 357783 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/65R16 92H 357783DUNLOP(ダンロップ)
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/65R16 92H標準リム幅(inch)6タイヤ幅(mm)195リム径(inch)16速度記号/荷重表示92H偏平率(%)65タイヤ外径(mm)667
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/60R16 86H 358948 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/60R16 86H 358948DUNLOP(ダンロップ)
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ185/60R16 86Hリム径(inch)16タイヤ外径(mm)634
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/45R16 90V XL 358969 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/45R16 90V XL 358969DUNLOP(ダンロップ)
37,980税込41,778
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ215/45R16 90V XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)605
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/55R16 91H XL 357799 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/55R16 91H XL 357799DUNLOP(ダンロップ)
31,980税込35,178
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/55R16 91H XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)627
Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)Buroro D605DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/60R16 96H XL 357781 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/60R16 96H XL 357781DUNLOP(ダンロップ)
28,980税込31,878
1本
欠品中
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ205/60R16 96H XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)659
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/55R16 94H XL 357780 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/55R16 94H XL 357780DUNLOP(ダンロップ)
31,980税込35,178
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b本数1本抵抗転がり:Aタイヤサイズ205/55R16 94H XLタイヤ幅(mm)205リム径(inch)16偏平率(%)55タイヤ外径(mm)638
SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)SCOOTSMART2DUNLOP(ダンロップ)
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)Kabuki D404DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/50R16 88V XL 358952 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/50R16 88V XL 358952DUNLOP(ダンロップ)
35,980税込39,578
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/50R16 88V XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)606
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/65R16 102H XL 358945 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/65R16 102H XL 358945DUNLOP(ダンロップ)
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ215/65R16 102H XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)694
SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX Q5ADUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
オンロードバイアスタイヤ K555 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K555DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT900GPDUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
オンロードバイアスタイヤ K527 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K527DUNLOP(ダンロップ)(10件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D402(バイアス)DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷
Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES K300GPDUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。
タイプTL
ELITE4 DUNLOP(ダンロップ)ELITE4DUNLOP(ダンロップ)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
ホンダ DL1500用
D429 DUNLOP(ダンロップ)D429DUNLOP(ダンロップ)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
リム径(inch)16
D423 DUNLOP(ダンロップ)D423DUNLOP(ダンロップ)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
新車装着純正タイヤ。 中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
用途ホンダVT1300CX(’12~)用
オンロードバイアスタイヤ K127 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K127DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
パターンK127偏平率(%)90
ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)ARROWMAX GT601DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
MX71 DUNLOP(ダンロップ)MX71DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
ハード路からミディアム路まで幅広く対応するワイドレンジハードタイヤ
用途競技用
オンロードバイアスタイヤ K330 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K330DUNLOP(ダンロップ)
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)16タイプT/L偏平率(%)80
オンロードバイアスタイヤ GT301 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ GT301DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。■コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。■通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。■コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。■ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
リム径(inch)16タイプTLパターンGT301F偏平率(%)80
TRAIL TYRES K460 DUNLOP(ダンロップ)TRAIL TYRES K460DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
パターンK460
オンロードバイアスタイヤ K327A DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K327ADUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)16タイヤサイズ120/90-16M/C 63S速度記号/荷重表示63SタイプT/LパターンK327A適合Rear用標準リム幅(inch)2.75主な適合車種ナイトホーク250 1992-1999年式:リアに使用タイヤ幅(mm)120偏平率(%)90
MADE IN USA GT502(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA GT502(バイアス)DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
タイプTL
MADE IN USA D427(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D427(バイアス)DUNLOP(ダンロップ)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
リム径(inch)16タイプTL
MADE IN USA D408(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D408(バイアス)DUNLOP(ダンロップ)
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX MX53DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
MADE IN USA D401(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D401(バイアス)DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
GEOMAX MX14 DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX MX14DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
7日以内出荷
BUSINESS DUNLOP(ダンロップ)BUSINESSDUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)
6,098税込6,708
1本
3日以内出荷
操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
用途カブタイヤ
タイヤカテゴリ