90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途フライス加工 材質YBG202 形状五角形 表面処理PVD コーティング 適合被削材種P種、M種
1箱(10個)
5,898 税込6,488
4日以内出荷

用途フライス加工 材質YBG302 表面処理PVD コーティング 適合被削材種P種、M種
1箱(5個)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途フライス加工 材質YBG252 表面処理PVD コーティング 適合被削材種P種、M種
1箱(10個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

イスカルチップ LNHT
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工 仕様Cその他ミーリング/チップCOAT 形状長方形 厚さ(mm)6 切刃長さ(mm)11.16 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ LNKX
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工 形状長方形 厚さ(mm)6 切刃長さ(mm)15 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ LNMX
チップ縦置き構造で高剛性チップ式エンドミル
用途フライス加工 形状長方形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)10.2 逃げ角(度)0 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスカルチップ LNKX
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工 形状長方形 厚さ(mm)6 切刃長さ(mm)11.16 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ LNAT
厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルチップ OFCT
丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工 材質鉄・SUS用コーティングチップ 仕様Cヘリオクト/チップCOAT トラスコ品番620-0257 形状正八角形 厚さ(mm)4.58 切刃長さ(mm)4.6 逃げ角(度)25 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
30日以内出荷

タンガロイチップ FBM-I
エコ商品
幅広い工具レンジで異次元の加工能率を実現! 深穴加工用ドリル 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
形状長方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

イスカルチップ ONHU-W
16ミル 18コーナー仕様チップでチップコーナー単価が低減
用途ミリング中仕上げ加工
1箱(5個)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップ TVKX-MJ タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンガロイチップ RCMT-MJ
エコ商品
形状円形 逃げ角(度)7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ RCMT-NMJ
エコ商品
形状円形 逃げ角(度)7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップ XPMT-DG タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ XPMT-DG
エコ商品
材質AH725 形状特殊形状 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ RPMT-MJ タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ RPMT-MJ
エコ商品
形状円形 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,880 税込8,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チップ LNMU03-MJ タンガロイ 動画あり
1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
6,290 税込6,919
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップ LMEU-MJ タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チップ WNGU-MJ タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ WNGU-MJ
エコ商品
形状等辺不等角六角形 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イスカルチップ HP ANKT
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
形状平行四辺形85° 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 切刃長さ(mm)7.5
1箱(10個)
8,498 税込9,348
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イスカルチップ HM90
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
形状平行四辺形頂角85° コーナー半径(mm)0.8
1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMU03-MJ
エコ商品
材質AH3225 寸法S(mm)4.3 寸法LE(mm)3.2 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6 寸法APMX(mm)1
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷



タンガロイチップ LNMU06-MJ
エコ商品
材質AH3225 寸法S(mm)7 寸法LE(mm)6 寸法RE(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12 寸法APMX(mm)1.5
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

タンガロイチップ LNMU03-MS
エコ商品
材質AH3225 寸法S(mm)4.3 寸法LE(mm)3.2 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6 寸法APMX(mm)1
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

タンガロイチップ PNMU0905-MJ
エコ商品
寸法S(mm)6 寸法LE(mm)8.9 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.4 寸法IC(mm)12.2 寸法APMX(mm)6.4
1箱(10個)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ SNMU/SNHU1706
エコ商品
形状正方形90° 厚さ(mm)6.98 切刃長さ(mm)17.3 内接円直径(Φmm)4.4 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.013 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMU06-ML
エコ商品
材質AH3225 寸法S(mm)7 寸法LE(mm)6 寸法RE(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12 寸法APMX(mm)1.5
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

タンガロイチップ AOMT07-MJ
エコ商品
形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
8,190 税込9,009
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工
1セット(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
用途仕上げ用 切刃長さ(mm)12 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)