13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用のドリルビットです。
用途木工用 材質 仕様丸軸ドリルビット トラスコ品番810-9044 セット内容ドリルビット(Φmm×長さmm×本):1.5×40×1、2.5×56×2、3.0×61×1、3.5×71×1、4.0×76×1、4.5×82×1、5.0×87×1、5.5×95×1、6.0×95×1、6.5×102×1、7.0×111×1、8.0×118×1計13本 質量(g)190
1セット(10個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。
材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン セット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。 本体両端ワンタッチソケット採用。 軸折れの問題を解消。 しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。 壁際、天井作業のビス締めに。 インパクトドライバ18V対応。 コーススレッド75mmまで使用可能。 最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ 全長(mm)300 適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ 外径(Φmm)17 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

丁番取り付け時の下穴がセンターの位置で穴あけ可能。
用途丁番のビス取付穴にガイドがしっかりと密着し、ドリル部分がちょうど真ん中に空けられるように設計されており、仕上がりが綺麗にできます。 付属品ドリル交換用六角棒レンチ(HEX2.0mm)1本付き 材質 軸径(Φmm)6.35/(六角軸) 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)木ダボ 1000本入
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
用途釘なしで板の組み付けに 材質
1袋(1000本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

38K No.38 K Craft handle(クラフトハンドル) スターエム 動画あり
6.35mm六角軸・10mm六角軸の錐をセットできます。手廻し用なのでアウトドアでも活用できます。地球環境にも、人にもやさしい天然木を使用しています。一本一本、木目や色味が異なり、一つとして同じものはありません。
用途電動工具用ドリルを手廻しで使用可能。 材質本体:天然木(ラバーウッド)/チャック部:真鍮/蝶ボルト:ステンレス/ピン:亜鉛合金 幅(mm)180 全長(mm)180 取付可能寸法(mm)六角軸6.35mm、六角軸10mmの木工ドリル 太さ(mm)ハンドル:25
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

作業に合わせて軸部が伸縮するソケット。 奥行のある狭い場所でのビス締め・穴あけ作業に最適です。 多数のビット・エクステンションバーは必要ありません。
材質(本体)アルミ、(軸部)合金工具鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 全長(mm)200 外径(Φmm)18/19.5 伸縮範囲(mm)350~600 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

全長(mm)130 適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35六角軸ドリル 材質本体:アルミ、ソケット:エラストマー樹脂 口径(Φmm)7 外径(Φmm)17.5 有効長(mm)125
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。 材質 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。 材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 全長(mm)66 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 刃長(mm)26 対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
1本
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)ドリル用ケース
くるっと巻いてマジックテープで止める 持ち運びに便利
適合電気ドリル、ドリルドライバー(18V以上推奨)、インパクトドライバー(18V以上推奨) 材質キャンバス地(帆布) 質量(g)940 収納時寸法(mm)90×70×300
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

鉄工ドリル・下穴錐など錐先が「すっぽり収納」だから、安全・安心。 鉄工ドリル・下穴錐などの錐先がすっぽり収納できます。 錐先が足に刺さらず安全です。 ソケット部にエラストマー(ゴム)を使用しているので化粧材にキズが付き難く安心して作業が行えます。
材質(本体)アルミ、(ソケット)エラストマー 全長(mm)130 適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35mm六角軸ドリル セット内容Black、Red、Blue 各2本入 黒・青・赤
1セット(3色×2本)
5,888 税込6,477
翌日出荷

用途木工・金工兼用のドリルビットです。鉄工用 材質 トラスコ品番810-9043 セット内容丸軸ドリル1.5mm-8.0mm13本セット 質量(g)190 ビット丸軸ドリルビット
1セット(10個)
6,998 税込7,698
欠品中