窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!。・窒化アルミクロムコーティングを施しているので、切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性と耐摩耗性に優れ、切れ味を持続します。・スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。・先端は従来品と同じく切れ味の良いS型シンニングを採用。・シャンクは六角軸のため、充電ドリルも使用可能。・難削材であるステンレスに対しても高耐久の性能(メーカー従来比)
材質窒化アルミクロムコーティング
シャンク径(Φmm)6.35六角軸(ボール溝付)
コーティングAlCrNコーティング
適合被削材種鋼板、アルミ、ステンレス、木材、プラスチック(樹脂)等
適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(鉄工用10mm以上)
穴あけ可能板厚(mm)【鋼板】最大2.0【ステンレス】最大1.6【木材/プラスチック】最大3.0
寸法1(mm)4
インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに最適です。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)、等。
トラスコ品番749-2120
材質刃部全体をチタンコーティング。
有効長(mm)2
シャンク径(mm)10
刃径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード