1,372件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)3 寸法W(mm)3.1(±0.1) コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)2 寸法W(mm)2.2(±0.1) 寸法R(mm)0.16(±0.05) コーナー半径(mm)0.16 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)4 寸法W(mm)4.1(±0.1) 寸法R(mm)0.24(±0.05) コーナー半径(mm)0.24 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

チップ縦置き突切り工具
用途汎用、強靭刃先形状高硬度材、厳しい切削条件下での加工に適す 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,198 税込9,018
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削チップ TNMG-SU 住友電工ハードメタル 動画あり
小切込み高送りに効果発揮。
形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 等級M 切刃長さ(mm)16.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 内接円(mm)(IC)9.525 ブレーカSU 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

旋削チップ CNMG-SU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-SU
RoHS
小切込み高送りに効果発揮。
形状ひし形80° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカSU 切削領域仕上切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-SU
RoHS
小切込み高送りに効果発揮。
形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号SU 等級記号M
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

イスカルチップ ADKT-HM
RoHS
強靭でシャープな切れ味!
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 形状平行四辺形85° 厚さ(mm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)3.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-SU
RoHS
小切込み高送りに効果発揮。
形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.6 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒穴 チップブレーカあり ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号SU 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

旋削チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-SU
RoHS
小切込み高送りに効果発揮。
形状ひし形55° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカSU 切削領域仕上切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

旋削チップ CNMG-LU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-LU
RoHS
切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。
形状ひし形80° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカLU 切削領域仕上切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,798 税込5,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

旋削チップ DNMG-LU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-LU
RoHS
切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。
形状ひし形55° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカLU 切削領域仕上切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,898 税込7,588
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-FB
RoHS
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状ひし形80° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカFB 切削領域微小切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

旋削チップ TNMG-LU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-LU
RoHS
切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。
形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 等級M 切刃長さ(mm)16.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 内接円(mm)(IC)9.525 ブレーカLU 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-LU
RoHS
切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。
形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.6 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒穴 チップブレーカあり ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LU 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FW
RoHS
切れ味の良いワイドディンプルブレーカ。
材質コーテッドサーメット 形状正三角形60° 厚さ(mm)2.38 タイプポジティブ 穴径(Φmm)2.4 被削材 切刃長さ(mm)8.2 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種T2500Z ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続 ブレーカ記号FW 等級記号G 内接円IC(mm)4.76
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

タンガロイチップ SNMG-AS
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途低切込み高送り
1箱(10個)
8,598 税込9,458
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG-AS
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途低切込み高送り
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-AS
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途低切込み高送り
1箱(10個)
7,398 税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG-AS
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途低切込み高送り
1箱(10個)
7,398 税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-SU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-SU
RoHS
小切込み高送りに効果発揮。
形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 切刃長さ(mm)12.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカSU 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,298 税込8,028
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面取りカッター キレメン MTMB THECUT 動画あり
専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。
用途金属加工品の面取り加工用 寸法l2(mm)50
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-LU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-LU
RoHS
切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。
形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 切刃長さ(mm)12.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカLU 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋削チップ TNMG-FB 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-FB
RoHS
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 等級M 切刃長さ(mm)16.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 内接円(mm)(IC)9.525 ブレーカFB 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

旋削チップ DNMG-FB 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-FB
RoHS
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状ひし形55° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカFB 切削領域微小切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-LU
RoHS
切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。
形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LU 等級記号M
1箱(10個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-FB
RoHS
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.6 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒穴 チップブレーカあり ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FB 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-FB
RoHS
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FB 等級記号M
1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-FB 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-FB
RoHS
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 切刃長さ(mm)12.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカFB 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG*E-TSF
RoHS
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。 チップブレーカTSF
1箱(10個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG*E-TSF
RoHS
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。 チップブレーカTSF
1箱(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

旋削用インサート CNMG-SH 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-SH
RoHS
炭素鋼・合金鋼の軽切削用補間ブレーカ。 軽切削領域内で低切込み・高送り切削領域に最適。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。 被削材硬度160~250HBに推奨。
用途軽切削用 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)12.9 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカ両面 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号SH 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG*E-TSF
RoHS
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 チップブレーカTSF
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

関連キーワード