小口径の低振動・低騒音工事に最適。
回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。
水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出を行い穴あけ効率アップ。
カッターとシャンクはネジで結合しているので、刃先摩耗の場合はカッターのみ交換可能。
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル
適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
穴の有無あり
逃げ角(度)0
穴の形状-
チップブレーカなし
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
材質FX105
寸法L(mm)12.90
寸法S(mm)7.94
寸法RE(mm)1.60
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~3
送りf(mm/rev)0.05~0.6
寸法IC(mm)12.700
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
材質FX105
寸法L(mm)12.70
寸法S(mm)7.94
寸法RE(mm)1.60
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~3
送りf(mm/rev)0.05~0.6
寸法IC(mm)12.700
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード