9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
協和精工PCDドリル
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工 材質PCD 全長L(mm)38 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)3
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工 材質PCD 全長(mm)38 柄径(Φmm)3 表面処理ノンコート
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。
用途石英ガラス、セラミックの加工 材質PCD 全長(mm)40 柄径(Φmm)3 表面処理ノンコート
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン 3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。 バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。
用途曲面加工 シャンク径(Φmm)4 材質PCD 全長(mm)48 被削材調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面粗さはナノレベルまで対応可能。加工面は鏡面に。
用途用途 材質PCD 刃数- 表面処理ノンコート ねじれ角(°)-
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質ダイヤ 刃数2 型式SAD2D タイプ2枚刃エンドミル 勾配角0 コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工 材質PCD 全長L(mm)50 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4
1本
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工 材質PCD 全長L(mm)50 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)