材質M20
JIS規格43型
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。
ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。
材質M20
被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼
JIS規格34型
ISO使用分類記号M20
材質NK4
表面処理刃部:シールピール防錆シャンク部:エンパイヤーブルー
刃部硬度HRC64~67
勝手左
JIS規格32形
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
JIS規格13R型
材質NK4
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格品です。
材質M20
被削材ステンレス鋼など
JIS規格39型
用途荒・一般旋削、平削り、形削り、倣い旋削、フライス加工
JIS規格11型
初級者から上級者まで使いやすい本格派手バイトです。高級ハイス鋼使用で永切れします。小型から大型木工旋盤にも使用いただけます。替刃式で経済的です。
用途木工旋盤での木工加工用。
材質ハイス
全長(mm)約425
JIS規格13L型
材質NK4
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格64型
材質MV10
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格14L型
材質NK4
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格14R型
材質NK4
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格15L型
材質NK4
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格15R型
材質NK4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ