28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。 材質ハイス(HSS4341) 軸径(Φmm)6.35
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

模型・基盤などへの穴あけ作業に最適です。木材や竹、プラスチックなどの穴あけに適したミニサイズのドリルセットです。
用途木工・プラスチックへの穴あけ、模型・基盤などへの穴あけ。 材質ハイス鋼 対応機種電気ドリル・ボール盤
1セット(10本)ほか
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード 種別電動ドリル用 材質(ドリル刃)HSS鋼、(六角軸)S45C 軸径(Φmm)6.35
1セット(3本)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)25 シャンク径(Φmm)6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。 材質高速度鋼(HSS)快削鋼 シャンク六角軸6.35mm シャンク径(mm)6.35
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。 カラーでサイズがわかります。 硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード 材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼 シャンク径(mm)6.35 適合機種電気ドリル タイプ六角軸6.35mm
1セット(3本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴キリ⇔ドライバービットの交換がわずか1秒!
用途木工・竹・アクリル板・石膏ボード等の下穴あけ。 材質(テーパードリル部)ハイス鋼、(本体)ハガネ鋼材 寸法(mm)3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材料の割れを防ぎ、釘・ビス打ちが簡単に。 保持力抜群!テーパー形状。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードなどの下穴加工に。 材質チタンコーティングハイス鋼
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。 材質ハイス鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)25 シャンク径(mm)六角軸6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木ネジの下穴あけ、木材・竹・樹脂・石こうボードの穴あけに。テーパー形状なので、木ネジの下穴あけなどに便利です。2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,5mmの6本セットです。ドリルの溝に切り屑が詰まると穴あけができません。
セット内容6本:2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,5mm 種別#8 材質HSS鋼 質量(g)80
1セット(6本)
1,298 税込1,428
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。 木材、竹、アルミサッシの下穴あけ作業に適しています。 独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込みが素晴らしい切れ味を実現しました。 ハイス鋼をテーパー形状に加工し、広範囲の穴あけが可能可能な上、折れに強く耐久性抜群です 豊富な品揃え(2.0~6.0)8サイズ。 六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付できます。 メーカービットジョイント(EBJ)を取り付ける事により、作業性が抜群に向上します
用途被削材:木材、竹、アルミサッシ シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番722-6799 セット内容ETK-2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)280
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
1パック(1個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
適合機種電気ドリル 材質高速度鋼(HSS) 被削材木材、竹、アルミサッシ シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm
1パック(3本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材、竹、パ-チクルボ-ド、石こうボ-ド、アルミ、アクリル板等の下穴あけに。特殊コ-ティング採用で耐磨耗性アップ。
用途木材、竹、パ-チクルボ-ド、石こうボ-ド、アルミ、アクリル板等の下穴あけ等 材質HSS鋼
1本ほか
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。 セット内容ETK-3.0×3本 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)110 溝長(mm)42 シャンク径(Φmm)6.35 呼び寸法(mm)3 寸法d(mm)(先端)1.8
1パック(3個)
2,898 税込3,188
当日出荷

5mm幅でゼブラ模様に加工させているので、下穴の深さを5mm間隔で調節できます。 割れやすい素材や加工物に、釘止め、木ねじ止めをする際の下穴あけに最適です。
用途被削材:木材・竹・プラスチック・石膏ボードなど 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(mm)6.35 全長(mm)95 溝長(mm)45 適合機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 全長(mm)83 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5mm幅でゼブラ模様に加工させているので、下穴の深さを5mm間隔で調節できます。 割れやすい素材や加工物に、釘止め、木ねじ止めをする際の下穴あけに最適です。
用途被削材:木材・竹・プラスチック・石膏ボードなど 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(mm)6.35 トラスコ品番798-2143 適合機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー セット内容263,312,633,226,333
1セット(3本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用 セット内容【mm】3/4/5 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 寸法(mm)3/4/5 適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷

使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ セット内容六角軸下穴テーパードリルショート:2/3/4【mm】、専用ホルダー 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 全長(mm)83 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 ドリル径(Φmm)2/3/4 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
549 税込604
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。 材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
489 税込538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用 セット内容【mm】2/3/4 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 寸法(mm)2/3/4 適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ドリル径2mmの六角軸下穴ショートドリル3本組です。※下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)です。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。 材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 入数3本入
1個
1,488 税込1,637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 ドリル径(Φmm)2 適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
549 税込604
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)精密ハイスビット
優れた硬度、切削性を持つハイス鋼の先端パーツです。木材や竹の細工、彫金のチューブワックス加工に適しています。
用途真鍮・銀細工などの彫刻や微細な切削加工。 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)2.35 砥材ハイス鋼 適合材真鍮・銀細工・木材・竹
1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS-8 精密ドリルセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)精密ドリルセット
RoHS
模型やプラモデル、アクセサリー製作に最適です。精度の高いビットを揃えました。様々な大きさの穴あけ作業に対応しています。
用途木材・竹・軽金属・樹脂・FRPなどの穴あけ 軸径(Φmm)2.35 材質ハイス鋼 セット内容0.5mm/0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.4mm 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷

ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。 下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。 セット内容穴径(mm):2/2.5/3 材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工 軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷

関連カテゴリ