カテゴリ

  • 切削工具(21)
    • ポイントタップ(19)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • エスコ(4)
ねじの呼び
  • M2(9)
  • M2.3(9)
  • M2.5(9)
  • M2.6(9)
  • M3(14)
  • M3.5(5)
  • M4(13)
  • M5(13)
  • M6(14)
  • M8(14)
  • M10(15)
  • M12(15)
  • M14(12)
  • M16(12)
  • M18(11)
  • M20(11)
  • M22(10)
  • M24(10)
  • M27(7)
  • M30(8)
全長(mm)
  • 40(7)
  • 42(9)
  • 44(9)
  • 46(12)
  • 48(10)
  • 52(9)
  • 60(12)
  • 62(14)
  • 70(10)
  • 75(13)
  • 80(7)
  • 82(9)
  • 88(7)
  • 95(11)
  • 100(11)
  • 105(10)
  • 115(10)
  • 120(8)
  • 130(6)
  • 135(7)
材質
  • ハイス
  • バナジウムハイス(18)
表面処理
  • ホモ処理(9)
ねじ長さ(mm)
  • 9(6)
  • 10(7)
  • 11(19)
  • 12(10)
  • 13(18)
  • 14(9)
  • 16(15)
  • 19(18)
  • 22(15)
  • 24(17)
  • 29(17)
  • 30(13)
  • 32(15)
  • 37(15)
  • 38(14)
  • 45(14)
  • 48(9)
  • 51(7)
  • 57(5)
  • 60(5)
9・10・11・12・13・14・16・19・22・24・29・30・32・37・38・45・48・51・57・60・ねじ長さ(mm)をもっと見る
シャンク径(mm)
  • 3(12)
  • 4(20)
  • 5(15)
  • 5.5(17)
  • 6(19)
  • 6.2(14)
  • 7(19)
  • 8(5)
  • 8.5(15)
  • 10.5(14)
  • 12(4)
  • 12.5(12)
  • 14(16)
  • 15(11)
  • 17(14)
  • 19(10)
  • 20(11)
  • 23(8)
  • 25(5)
  • 28(5)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・10.5・12・12.5・14・15・17・19・20・23・25・28・シャンク径(mm)をもっと見る
食付
  • 4(8)
  • 5(11)
4・5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-pot」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)エスコ
2,860税込3,146
1本
翌日出荷
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
2,410税込2,651
1本
翌日出荷
ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:WOSG(オーエスジー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類W食付4P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:W OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:WOSG(オーエスジー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類W食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:SM OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:SMOSG(オーエスジー)
1,698税込1,868
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類SM食付5P精度表記STD精度OH2関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT OSG(オーエスジー)管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPTOSG(オーエスジー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POTOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-POTOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用ホモ処理のポイントタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
インサートねじ用 ポイントタップ EX-HL-POT OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ポイントタップ EX-HL-POTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
通り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P溝数3関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 深穴用 ロングシャンク EX-LT-DH-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 深穴用 ロングシャンク EX-LT-DH-POTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用ホモ処理のポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付5P
ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から9日以内出荷
通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P
ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POTOSG(オーエスジー)
819税込901
1本
当日出荷から8日以内出荷
引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(23件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(48件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から9日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
1,190税込1,309
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
1,510税込1,661
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
関連キーワード
ポイントタップカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら