6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
精度2B 突き出しセンタ有無
1セット(5本)ほか
23,980 税込26,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

精度3B 被削材アルミ合金、純銅、熱可塑性プラスチック 食付き部の山数2.5山 加工ねじユニファイねじ 突き出しセンタ有無
1本
6,488 税込7,137
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精度3B 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.27 被削材アルミ合金、純銅、熱可塑性プラスチック 山数20 食付き部の山数2.5山 加工ねじユニファイねじ 突き出しセンタ有無
1本
9,888 税込10,877
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)