75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 刃径(Φmm)6.4 シャンク長(mm)30 角度(°)22 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)43 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)6.4 材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け) シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 タイプロー付 シャンク長(mm)45.0
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状タイプ7 シャンク長(mm)45.0 角度(°)14 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 シャンク径(Φmm)6 全長(mm)72 刃長(mm)27.0 刃径(Φmm)9.5 材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け 形状タイプ7 カット名称マスターカット 仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。 トラスコ品番342-2755 質量(g)26 タイプロー付 シャンク長(mm)45 角度(°)15 対応材質ステンレススチール 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
6,998 税込7,698
当日出荷


1本
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。 シャンク長(mm)45 対応材質ステンレススチール 推奨回転数(min-1[r.p.m])15000 カット名称マスターカット(細目)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)
シャンク径(Φmm)6.0 材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け) 形状タイプ7 カット名称アルミカット 仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 シャンク長(mm)45 角度(°)14 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状タイプ3 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等 カット名称アルミカット
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 シャンク径(Φmm)6.0 カット名称スパイラルカット 仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。 対応材質ステンレススチール
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 仕様チャタリングが発生しにくい上、チップポケットが大きくなっている為切屑の目詰まりし易い被削材に適します。 トラスコ品番342-2682 質量(g)53 シャンク長(mm)45 対応材質ステンレススチール 推奨回転数(min-1[r.p.m])15000 カット名称マスターカット(粗目)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)
シャンク径(Φmm)6.0 形状タイプ2 カット名称アルミカット 仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 シャンク径(Φmm)6.0 刃長(mm)29.0 刃径(Φmm)12.7 材質ロー付けタイプ カット名称マスターカット(細目) 仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。 シャンク長(mm)45 角度(°)15 対応材質ステンレススチール 推奨回転数(min-1[r.p.m])15000
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 シャンク径(Φmm)6.0 刃長(mm)16.0 刃径(Φmm)9.5 材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け) カット名称マスターカット 仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。 シャンク長(mm)45 対応材質ステンレススチール 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

シャンク径(Φmm)6.0 材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け) カット名称アルミカット 仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 シャンク長(mm)45 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 シャンク径(Φmm)6.0 材質ロー付けタイプ カット名称マスターカット 仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。 シャンク長(mm)45 対応材質ステンレススチール
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6.0 全長(mm)64 刃長(mm)19.0 刃径(Φmm)9.5 材質ロー付けタイプ 形状タイプ2 シャンク長(mm)45.0 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 シャンク径(Φmm)6.0 刃長(mm)25.0 刃径(Φmm)12.7 材質ロー付けタイプ カット名称スパイラルカット(粗目) 仕様仕上げ面は劣らない上、チップポケットが大きくなっている為切屑の長い被削材に適します。 シャンク長(mm)45 対応材質ステンレススチール 推奨回転数(min-1[r.p.m])15000
1本
8,398 税込9,238
当日出荷

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 形状タイプ1 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等 カット名称アルミカット
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 シャンク径(Φmm)6.0 材質ロー付けタイプ カット名称スパイラルカット 仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。 シャンク長(mm)45 角度(°)90
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 シャンク径(Φmm)6.0 カット名称スパイラルカット 仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。 角度(°)15
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。 シャンク長(mm)45 対応材質ステンレススチール 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000 カット名称スパイラルカット
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

シャンク径(Φmm)6.0 全長(mm)64 刃長(mm)19.0 刃径(Φmm)9.5 材質ロー付けタイプ 形状タイプ3 シャンク長(mm)45.0 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。 シャンク長(mm)45 対応材質ステンレススチール 推奨回転数(min-1[r.p.m])15000 カット名称マスターカット(細目)
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)6.0 刃長(mm)16.0 刃径(Φmm)9.5 材質ロー付けタイプ カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。 カット名称スパイラルカット
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6.0 カット名称アルミカット 仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 シャンク径(Φmm)6.0 刃長(mm)29.0 刃径(Φmm)12.7 材質ロー付けタイプ カット名称スパイラルカット(粗目) 仕様仕上げ面は劣らない上、チップポケットが大きくなっている為切屑の長い被削材に適します。 シャンク長(mm)45 角度(°)15 対応材質ステンレススチール 推奨回転数(min-1[r.p.m])15000
1本
9,598 税込10,558
当日出荷