11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。 考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。
用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂 材質合金鋼(SUJ2) シャンク径(mm)6.35 全長(mm)65 溝長(mm)28 トラスコ品番798-2330 適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバー セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm
1組
2,998 税込3,298
当日出荷

回転打撃方式の接着系アンカーを攪拌するためのアタッチメントです。市販のソケットを組み合わせてご使用ください。
用途回転打撃方式の接着系アンカーの攪拌作業に。 トラスコ品番552-0450 材質合金鋼 寸法【凸部】13mm角 シャンク六角軸
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途木工、樹脂 材質合金鋼 寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5 全長(mm)2.0~6.0 入数10本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

サンフレックス精密ミニヤスリ 2.0Φ
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。 形状球型 高さ(mm)2 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器 外径(mm)2
1本
429 税込472
6日以内出荷

精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。 形状台形型 高さ(mm)6 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器 外径(mm)2
1本
399 税込439
6日以内出荷

精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。 軸径(Φmm)2.34 高さ(mm)0.7 外径(mm)0.8 材質合金工具鋼 形状逆台形型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器
1本
399 税込439
6日以内出荷

新潟精機(SK)管用タップ
管材の内側にめねじを立てられます。
用途水道管、ガス管、エア配管等のめねじ立てや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。 ねじの種類PT 材質合金工具鋼(SKS)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4970 ネオ シャープ スターエム 動画あり
突板テープ専用のカッターです。はみ出した突板テープをカットします。円形刃で曲線・直線カット可能です。刃は360度使用可能です。
用途はみ出した突板テープをカット円形刃で曲線・直線カット可能家具・建具用 材質本体:ABS樹脂、クリップ:アクリル、刃:合金工具鋼、板金プレート:ステンレス 高さ(mm)40.99
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

段付ビット用アダプター スターエム 動画あり
段付ビットを電動工具に装着したまま、お手持ちの六角軸タイプの下穴錐、鉄工ドリルが使用できます。ビット付替えの手間が省けビス打ち作業の効率アップ。市販の段付ビット#1、#2にも対応(胴部径4.4mm~5.0mmのものに限る)。選べる3色展開
用途段付きビット用のアダプター 材質本体:合金工具鋼、ソケット:樹脂、段付ビット:クロムバナジウム鋼 全長(mm)56 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)