36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウ 動画あり
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先ネジ式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ 動画あり
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先ネジ式
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
適合機種電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー(12V以上/21mmまで)、ボール盤 材質S45c/先端黒メッキ
1本
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
材質S45c/先端黒メッキ
1本
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

先端の誘導ネジにより軽い力で穴あけできます。
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、充電式インパクト 材質炭素工具鋼 45C 軸径(Φmm)6.35/六角軸 表面処理パーカー
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼 被削材対応:木材
1本
1,410 税込1,551
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先三角式
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。 仕様インパクトドライバー6.35六角軸 材質S45C 全長(mm)90
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

3つの鋭利な先端が素材をしっかりキャッチします。インパクト12V以上も対応です。
用途木板、合板の穴あけ作業 材質炭素鋼
1セット(8本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼 全長(mm)235 被削材対応:木材 有効長(mm)160 シャンクサイズ(mm)六角:11.2 シャンク径(mm)13.0
1本
1,550 税込1,705
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼 全長(mm)400 被削材対応:木材 有効長(mm)90 サイズ(mm)10.0 シャンク径(mm)8.0
1本
1,850 税込2,035
翌日出荷

軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼 被削材対応:木材
1本
1,220 税込1,342
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ドリル刃の先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる!
材質高炭素鋼 適合機種電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上)ボール径 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼 全長(mm)235 被削材対応:木材 有効長(mm)160
1本
1,030 税込1,133
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼 被削材対応:木材
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木箱入り。軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質工具鋼 全長(mm)460 六角対辺(mm)【シャンク】10:9 ±0.2、12:10.9 ±0.2、14:11.2 ±0.2、16:11.2 ±0.2、18:11.2 ±0.2、20:11.2 ±0.2 被削材対応:木材 サイズ(mm)10・12・14・16・18・20
1本
15,300 税込16,830
翌日出荷

木箱入り。軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質工具鋼 被削材対応:木材
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。
用途合板やコンパネの穴あけ 材質炭素鋼
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。 材質S45C 全長(mm)90 六角軸対辺(mm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材、合板、コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる! 加工面の仕上げがきれい!
材質S45C/先端黒メッキ 全長(mm)185 溝長(mm)120 適合機種電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上、21mmまで)・ボール盤 寸法(mm)10.5 軸(mm)六角軸:6.35 シャンク径(mm)6.35
1個
689 税込758
翌日出荷

木材などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる木工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材の研削、研磨作業。 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー 適合材木材
1本
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに 全長(mm)62 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下 先端硬度HRC41~45
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6 材質炭素工具鋼 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材木材
1個ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直径(Φmm)30 厚さ(mm)14 材質炭素工具鋼 仕様六角軸(対辺6.35mm) 適合材木工
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベッセル下穴ドリル
穴あけ負荷が少ない逆テーパーの螺旋形状です。無電解ニッケルメッキ処理でサビに強く、滑りが良く木くずつまりを防止します。穴あけの送り量をコントロールしやすい刃先設計です。
用途ホビー、家具組立、建具やカーテンレール取付け、木工作業に。 材質/仕上炭素鋼 シャンク径(mm)6.35
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。 材質炭素工具鋼
1本
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

六角軸 木ネジ専用皿取りカッター 大西工業 動画あり
下穴錐と面取りカッターの組み合わせで、下穴と90度の面取りを同時加工できます。6.35mm六角軸仕上げ。
用途木ネジ(皿ネジ)ご使用前の下穴と面取り同時加工。建築関係時の下地工事に。建具・造作などの連結・取り付け時に。本棚・収納棚・スノコなどの一般DIYに。木枠梱包・木製パレットなどの専門職の方へ 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタンコーティングで耐久性UP。傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能
用途木材の研削に 材質炭素鋼チタンコーティング
1本
829 税込912
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウイニングボアーツーバイビット
従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に 材質炭素鋼 タイプレギュラー
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質炭素鋼 寸法(mm)9.0・10.0・12.0 全長(mm)9.0~12.0 入数3本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
1,460 税込1,606
3日以内出荷

土台を乗せた後で、アンカーボルトの周りを座掘り出来る! 基礎(コンクリート)と土台を固定するときに、アンカーボルトが土台より出ていない場合、アンカーボルトを傷めずに簡単に座掘りができます。アンカーボルト12mm(4分)用。土台ボルト穴15mm以上。
材質炭素鋼S55C
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に 材質炭素鋼 全長(mm)470 有効長(mm)385 タイプロング
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンク径(mm)6.35 材質工具鋼 全長(mm)90~100 刃長(mm)50~60 エスコ品番EA824WH
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

細かい削りできれいな仕上がり
用途木工・軽金属の仕上げに。 軸径(Φmm)6 材質高級炭素工具鋼 仕様ヤスリ目 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材木工・軽金属
1本
889 税込978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質炭素工具鋼 種別カッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材樹脂・金属・木材
1個
389 税込428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンフレックスミニカッター
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 長さ(mm)0.5 直径(Φmm)6 材質炭素工具鋼 形状平型 種別カッター目 厚さ(mm)0.5 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材樹脂・金属・木材
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷