あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数2
材質超硬合金
コーナー形状ピンカド
ねじれ角(°)45
刃径公差(mm)0~-0.02
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工
ねじれ角(°)45
材質超硬合金(CARBIDE)
刃径公差(mm)0~-0.02
仕様中仕上げ加工・仕上げ加工
刃数2
シャンク径公差(mm)h6
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。
幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2
材質超硬合金
コーナー形状ピンカド
ねじれ角(°)45
刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2
材質超硬合金
コーナー形状ピンカド
ねじれ角(°)45
刃径公差(mm)0~-0.02
刃先破損防止形状
Z送り時切り粉処理良好
切り粉排出性の高い鏡面仕上げ
切削性の高い50°ネジレ
3枚スモールギャッシュで仕上げ重視
3枚刃ながら低価格
ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
材質600Nano
刃数3
寸法Z(mm)3
コーティングノンコート
ねじれ角(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
突っ込み性能が大幅にアップしました。
切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。
刃数3
材質超硬合金
ねじれ角(°)45
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。
用途被削材:アルミニウム合金、銅合金。
刃数2
仕様ノンコーティング
材質超硬合金(Carbide)
ねじれ角45°
より静かで滑らかな切削ができます。
粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。
ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。
円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
用途アルミ合金用
適応アルミ用
刃数3
刃径公差(mm)+0/-0.050
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃数2
材質超硬合金
表面処理DLCコーティング
コーナー形状ピンカド
ねじれ角(°)45
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
材質超硬合金
刃数2枚
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)45
アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
材質超硬合金
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
用途アルミ合金の加工
材質超硬(SMG)
刃数3枚刃
表面処理DLCコーティング
材質超硬コーティング
刃数2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途アルミ合金の加工
材質超硬(SMG)
刃数2枚刃
表面処理DLCコーティング
材質超硬合金
刃数2
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)45
材質超微粒子超硬合金(MGC)
刃数2
表面処理DL(DLC)コーティング
材質超微粒子超硬合金(MGC)
刃数2
表面処理DL(DLC)コーティング
圧倒的コストパフォーマンスを実現
ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
切削バランスに優れた3枚刃を採用
刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現
高剛性のショート刃長で高能率加工
材質超微粒子超硬(MG)
刃数3
ねじれ角(°)45
加工内容溝加工、側面加工
材質超硬合金
刃数2枚
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)45
刃先をダイヤモンド粒度2000番の研磨を行い、鏡面仕上げを実現
溶着や構成刃先の発生を抑制し、工具寿命が大きく伸び、仕上げ面も良好
2枚刃で切りくずの排出性が良好
ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
材質超微粒子超硬(MG)
刃数2
ねじれ角(°)45
加工内容溝加工、側面加工
アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。
用途被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。
材質超微粒子超硬合金
切れ味の良いアルミニウム、アルミ合金専用設計のエンドミルです。
刃数2
切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。
すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。
材質超硬合金(Carbide)
刃数2
被削材アルミニウム合金、銅合金
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)45
NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金
刃数2
ねじれ角(°)25
刃径(Φmm)7
材質超微粒子超硬合金(MGC)
刃長(mm)16
刃数2
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)8
1本
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工
刃数2
材質超硬合金
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)25
良質なドイツ母材のボールエンドミルです。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)
刃数2
被削材HRC50以下、アルミ系統
表面処理ノンコート
公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03
ねじれ角(°)30
オリジナルのR形状により、切屑の排出がよく中心部の切れ味が良いため、アルミ加工に最適。焼きばめシステム対応。
材質超微粒子超硬合金(MGC)
刃数2
ねじれ角(°)45
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超硬合金
刃数2
表面処理DLCコート
ねじれ角(°)30
刃と溝を鏡面仕上げにし加工仕上げ面重視のアルミ用エンドミルです。
溝加工、側面加工、Z送り可能な3枚刃です。
TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano
刃数3
コーティングTB
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
より静かで滑らかな切削が出来ます。
粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。
ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。
センターカット仕様。
円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
仕様R無し
材質超硬
刃数3
表面処理ノンコート
刃数(p)3
適合被削材種アルミ合金用
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ