皿取・埋め込み穴加工が一度に出来る。素材に合わせ太さ3.0mm~7.2mmまでの木工用錐・鉄工用錐に対応
用途木材・軽金属の皿取・ビス埋め込み穴加工
材質刃:超硬チップ 本体:普通鋼
セット内容六角レンチ
シャンク径(Φmm)3.0~7.2
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。突切り加工用。低送り加工用。幅:2.5mm
仕様●チップサイズ:25●la:2.5●re:0.1●先端逃げ角:12●勝手:左●コード番号:571-1215
材質超硬
アズワン品番65-8194-48
1セット(10個)
¥18,880
税込¥20,768
7日以内出荷
T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。溝入れ加工用。低送り加工用。幅:7.14mm
仕様●チップサイズ:60●la:7.137●re:0.83●勝手:勝手なし●コード番号:572-6328
材質超硬
アズワン品番65-8209-18
1セット(10個)
¥27,680
税込¥30,448
7日以内出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。
セット内容六角レンチ
全長(mm)ガイド/150、カッター/36
シャンク径(Φmm)六角軸10
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
ツーバイ工法・木造住宅に使用されるスクリューワッシャーの埋め込みに対応
用途ボルト・ナット・座金の埋め込み用に
全長(mm)ガイド/114、ドリル/205、カッター/95
シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 三本溝13
外径(Φmm)40
有効長(mm)ガイド/70、ドリル/160
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1500以下
10コーナー使いねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工
材質超硬
厚さ(mm)2.1
切刃長さ(mm)16
ねじ山角度(°)60
穴の形状円筒穴
チップ寸法(mm)16
多種多様なねじ加工に適応する旋削加工用ねじ切り工具シリーズ
一般的なNC旋盤に加えて、自動盤や複合旋盤を用いたねじ加工全般に対応可能な、ねじ切り工具。
材質AH725
ピッチ3.175
山数8
内接円直径(Φmm)12.7
勝手R
コーナーR(mm)0.43
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
インサートサイズ22
X方向刃形位置(mm)4.5
Y方向刃形位置(mm)3
1セット(5個)
¥26,990
税込¥29,689
4日以内出荷
材質GW15
材質(本体)GW15
寸法S(mm)4.3
コーナー数2
寸法RE(mm)0.05
寸法INSL(mm)20
多種多様なねじ加工に適応する旋削加工用ねじ切り工具シリーズ
一般的なNC旋盤に加えて、自動盤や複合旋盤を用いたねじ加工全般に対応可能な、ねじ切り工具。
材質AH8015
ピッチ1
内接円直径(Φmm)6.35
勝手R
コーナーR(mm)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
インサートサイズ11
X方向刃形位置(mm)0.9
Y方向刃形位置(mm)0.7
1セット(5個)
¥11,990
税込¥13,189
4日以内出荷
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般
厚さ(mm)3.44
切刃長さ(mm)9.525
穴の形状円筒穴
刃径(Φmm)6
シャンク径d(Φmm)6.35
材質超硬
全長(mm)94
刃長(mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
関連キーワード