4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
501 No.501 超硬皿取錐 スターエム 動画あり
皿取・埋め込み穴加工が一度に出来る。素材に合わせ太さ3.0mm~7.2mmまでの木工用錐・鉄工用錐に対応
用途木材・軽金属の皿取・ビス埋め込み穴加工 材質刃:超硬チップ 本体:普通鋼 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)3.0~7.2
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。 セット内容六角レンチ 全長(mm)ガイド/150、カッター/36 シャンク径(Φmm)六角軸10 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)六角軸10 有効長(mm)70
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツーバイ工法・木造住宅に使用されるスクリューワッシャーの埋め込みに対応
用途ボルト・ナット・座金の埋め込み用に 全長(mm)ガイド/114、ドリル/205、カッター/95 シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 三本溝13 外径(Φmm)40 有効長(mm)ガイド/70、ドリル/160 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1500以下
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)