9,223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 材質オール超硬合金 形状タイプ1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。 材質タングステンカーバイト
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ 動画あり
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工 材質超硬合金 先端形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃数2 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ギャッシュ当て 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3 タイプオール超硬 カット名称ダブルカット 材質超硬 質量(g)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状砲弾 材質超硬
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ティーシーティー・ジャパンマイクロ超硬ルーター
耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
シャンク径(mm)3.175 全長(mm)38.1 材質超硬 適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


超硬バー ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。硬い金属のなめらかな仕上げに使用。
用途鍛鋼、ステンレス鋼、サーメットに最適です。 適合材鍛鋼、ステンレス鋼、サーメット カット形状k
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。 細い溝掘り、切り抜きに最適
材質超硬 刃数2
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6 カット名称ダブルカット 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。なめらかな表面を実現するスパイラル形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 カット形状s
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1セット(5本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに シャンク径(Φmm)2.34 材質超硬 適合材金属・非金属
1本
特価
467 税込514
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6 カット名称ダブルカット 材質超硬
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超硬カッター オール超硬タイプ
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。オール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000 適合材金属・非金属 カット名称クロスカット
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,843 税込2,027
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シャンク形状六角軸 適合機種振動ドリル 材質超硬 シャンク径(Φmm)6.35 適合品番TP131D・TP141D・TP130D・TP140D
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

超硬カッター DREMEL(ドレメル) 動画あり
硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。
用途硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)