シャンク径(Φmm)3.0
材質オール超硬合金
カット名称マスターカット
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
カット名称マスターカット
シャンク径3mmのロングタイプです。
タイプオール超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
カット名称マスターカット(エンド刃付き)
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6
材質超硬
シャンク径(Φmm)6.0
カット名称マスターカット
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
シャンク径(Φmm)6.0
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)60.0
刃径(Φmm)3.0
材質オール超硬合金
形状タイプ8
カット名称マスターカット
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
トラスコ品番288-0750
質量(g)9
刃長(mm)2.4
シャンク長(mm)57.6
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軸径(Φmm)3
形状砲弾型(ダブルカット)
刃径(mm)3.0
タイプオール超硬
刃長(mm)12.7
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)87.3
1本
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。
対応材質ステンレススチール
カット名称スパイラルカット
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。
対応材質ステンレススチール
カット名称スパイラルカット
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。
対応材質ステンレススチール
カット名称スパイラルカット
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。
角度(°)15
対応材質ステンレススチール
カット名称スパイラルカット
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
シャンク径(Φmm)6.0
カット名称スパイラルカット
仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。
対応材質ステンレススチール
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
形状砲弾型(ダブルカット)
タイプオール超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)62.3
1本
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
チタンコートによりロングライフの切れ味を実現しました。チタンコートにより切れ味が長持ちします。ダブルカットと切子が小さいです。
用途機械加工後のバリ取り、カエリ取り。
チタンコートによりロングライフの切れ味を実現しました。チタンコートにより切れ味が長持ちします。アルミ専用カットです。
用途機械加工後のバリ取り、カエリ取り。
軸径(Φmm)6
材質先端:超硬、軸:鉄
寸法(mm)9.5×19
材質(軸)鉄
対応機種エアーグラインダー・電気グラインダー
加工チタンコート
材質(先端)超硬
軸径(Φmm)3
タイプオール超硬
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸径(Φmm)3
タイプオール超硬
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸径(Φmm)3
形状球型(ダブルカット)
刃径(mm)3.0
タイプオール超硬
刃長(mm)2.5
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)72.5
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
形状球型(ダブルカット)
タイプオール超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)97.5
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
軸径(Φmm)3
形状テーパー型:8°(ダブルカット)
刃径(mm)3.0
タイプオール超硬
刃長(mm)12.7
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)87.3
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
形状楕円型(ダブルカット)
タイプオール超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)68.7
1本
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
形状テーパー型:8°(ダブルカット)
刃径(mm)3.0
タイプオール超硬
刃長(mm)12.7
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)62.3
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
形状卵型(ダブルカット)
タイプオール超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)94.5
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
軸径(Φmm)3
形状円錐型:14°(ダブルカット)
刃径(mm)3.0
タイプオール超硬
刃長(mm)11.0
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)89.0
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
形状卵型(ダブルカット)
刃径(mm)3.0
タイプオール超硬
刃長(mm)5.5
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)69.5
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
形状楕円型(ダブルカット)
タイプオール超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)93.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
形状ポイント型(ダブルカット)
タイプオール超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)62.3
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
形状円錐型:14°(ダブルカット)
タイプオール超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)64.0
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
軸径(Φmm)3
形状ポイント型(ダブルカット)
刃径(mm)3.0
タイプオール超硬
刃長(mm)12.7
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)87.3
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
軸径(Φmm)3
形状先丸円筒型(ダブルカット)
刃径(mm)3.0
タイプオール超硬
刃長(mm)14.0
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)61.0
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軸径(Φmm)3
形状先丸円筒型(ダブルカット)
刃径(mm)3.0
タイプオール超硬
刃長(mm)14.0
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)86.0
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード