こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
材質オール超硬合金
形状タイプ1
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
刃長(mm)13.0
刃径(Φmm)3.0
材質オール超硬合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称ダブルカット
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
軸径(Φmm)3
軸長(mm)27
刃長(mm)11
外径(Φmm)2.5
トラスコ品番435-4648
材質超硬
質量(g)3
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
形状タイプ2
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
刃径(Φmm)3.0
材質オール超硬合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
形状タイプ8
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3
タイプオール超硬
カット名称ダブルカット
材質超硬
質量(g)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
形状タイプ7
角度(°)8
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
トラスコ品番436-5585
形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球
質量(g)65
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称ダブルカット
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
軸径(Φmm)3
軸長(mm)25
刃長(mm)13
外径(Φmm)3
トラスコ品番435-6837
材質超硬
質量(g)3
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軸径(Φmm)3
軸長(mm)25
刃長(mm)13
外径(Φmm)3
トラスコ品番435-4711
材質超硬
質量(g)4
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
形状タイプ2
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。
材質タングステンカーバイト
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
軸径(Φmm)3
刃径(mm)3.0
タイプオール超硬
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
2018年トラスコ掲載ページ5 1137
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
刃長(mm)12.7
材質オール超硬合金
形状タイプ2
カット名称マスターカット
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
シャンク長(mm)25.3
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
軸径(Φmm)3
形状円錐型(ダブルカット)
刃径(Φmm)6.3
タイプロー付
刃長(mm)12.7
材質超硬
質量(g)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)41.3
角度(°)22
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
軸径(Φmm)3
形状球型(ダブルカット)
刃径(Φmm)6.3
タイプロー付
刃長(mm)5.0
材質超硬
質量(g)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)39.0
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
トラスコ品番330-7972
形状タイプ8
シャンク長(mm)34
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
推奨回転数(min-1[r.p.m])32000
カット名称マスターカット
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軸径(Φmm)3
形状卵型(ダブルカット)
刃径(Φmm)3.0
タイプロー付
刃長(mm)9.5
材質超硬
質量(g)5
軸長(mm)37.5
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
形状ポイント型(ダブルカット)
質量(g)5
タイプロー付
軸長(mm)37.3
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
シャンク径(Φmm)3
タイプオール超硬
材質超硬
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
刃長(mm)5.6
刃径(Φmm)3.0
材質オール超硬合金
形状タイプ6
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
タイプロー付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000
軸長(mm)38
カット名称ダブルカット
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ