58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 トラスコ品番436-5585 形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球 質量(g)65 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6 カット名称ダブルカット 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RB8-6SET 超硬カッターセット(6mm軸) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
セット内容とんがり先丸×2、球×2、砲弾×2、円筒×2、計8本 刃径×刃長×軸径×軸長(mm)【とんがり先丸】12×25×6×4510×19×6×45【球】12×12×6×4510×10×6×45【砲弾】6×16×6×4210×20×6×45【円筒】10×20×6×4512×25×6×45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
23,980 税込26,378
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Aセット
Φ3mmシャンクの超硬バー9本セットです。
シャンク径(mm)3 材質オール超硬 トラスコ品番107-5934 セット内容CB1A001、CB4A004、CB5A011、CB3A005、CB2A003、CB1A002、CB2A007、CB6A009、CB8A008 各1本 質量(g)196 質量(g/セット)196
1セット(9本)
12,980 税込14,278
当日出荷

1セット(10本)
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,100 税込22,110
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー A10本組セット
Φ3mmシャンクの超硬バー10本セットです。
シャンク径(mm)3 材質オール超硬 トラスコ品番170-6594 セット内容CB1A001、CB4A004、CB1A002、CB5A011、CB2A003、CB6A009、CB2A007、CB8A008、CB3A005、CB7A026(スチールケース入) 質量(g)325 質量(g/セット)325
1セット(10本)
13,980 税込15,378
当日出荷

セット内容タイプA(エンド刃なし円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプC(先丸円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプG(先鋭ツリー形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプF(砲弾形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプM(先鋭テーパー形状):Φ12×1本、タイプD(球形状):Φ12×1本 刃径公差h7 シャンク径公差h6 ボール半径R(mm)0.5
1セット(10本)
43,980 税込48,378
4日以内出荷

用途炭素鋼、合金鋼など様々な鋼のバリ取、面取り、彫刻などの加工が出来ます。 仕様Φ6mmシャンクの超硬バー10本セット トラスコ品番522-9880 セット内容CB1C106(2)、CB2C105(1)、CB3C103(2)、CB4C103(1)、CB5C104(1)、CB6C102(1)、CB7C103(1)、CB8C105(1)(スチールケース入) 2018年トラスコ掲載ページ5 1142
1セット(10本)
39,980 税込43,978
8日以内出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Bセット
Φ3mmシャンクの超硬バー6本セットです。
トラスコ品番107-5942 質量(g)193
1セット(6本組)
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

チタンコーティングのスーパー超硬バーをお買い得なセット品にしました。 チタンコーティング処理により表面硬度が高く、バー寿命が長く、切粉のハケが良くなります。 SBT310S セット内容:円筒型 SBT1A03 2本、先丸円筒型 SBT2A02 2本、砲弾型 SBT3A01 2本、ポイント型 SBT4A01 1本、円錐型 SBT5A01 2本、球型 SBT8A02 1本。 SBT606S セット内容:円筒型 SBT1C06、先丸円筒型 SBT2C06、砲弾型 SBT3C03 各2本。
用途各種金型の精密研削仕上加工、各種金属のバリ取り・面取り・研磨・彫刻・内面加工、プラスチック・石・木材などの研削・研磨加工。 材質超硬
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6 材質超硬 セット内容タイプB(エンド刃付円筒形状):Φ6×1本・Φ12×1本、タイプC(先丸円筒形状):Φ6×1本・Φ12×1本、タイプG(先鋭ツリー形状):Φ6×1本・Φ12×1本、タイプF(砲弾形状):Φ6×1本・Φ12×1本、タイプD(球形状):Φ6×1・Φ12×1本
1セット(10本)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1セット(5本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容タイプA(エンド刃なし円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプC(先丸円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプG(先鋭ツリー形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプF(砲弾形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプM(先鋭テーパー形状):Φ12×1本、タイプD(球形状):Φ12×1本 表面処理TiCNコーティング 刃径公差h7 シャンク径公差h6 ボール半径R(mm)1
1セット(10本)
54,980 税込60,478
4日以内出荷

ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスター超硬バーCBシリーズバーセットです。 使用頻度の高いバーを選定し、コンパクトなケースに収納しました。 持ち運びにも優れ、現場での管理にも容易です。
セット内容8本組 カット形状マスターカット
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 全長(mm)50 質量(g)17.8 刃長(mm)18 適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材 刃径(mm)6
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 全長(mm)65 刃長(mm)25 適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工 セット内容5種 (品番:A-0613-3-5、C-0613-3-5、D-0606-3-5、F-0613-3-5、M-0613-3-5) 材質超硬 形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐型 シャンク径(Φmm)3 刃径(Φmm)6.4 カット名称ダブルカット
1セット
9,898 税込10,888
7日以内出荷

使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工 セット内容5種 (品番:A-0313-3-5、C-0313-3-5、D-0303-3-5、F-0313-3-5、L-0313-3-5) 材質超硬 形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型 シャンク径(Φmm)3 刃径(Φmm)3 カット名称ダブルカット
1セット
5,798 税込6,378
7日以内出荷

使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工 セット内容10種 (品番:A-1019-6-5、C-1019-6-5、D-1008-6-5、E-1015-6-5、F-1019-6-5、G-1019-6-5、K-1005-6-5、L-1027-6-5、M-1019-6-5、N-1010-6-5) 材質超硬 形状円筒型、円筒先丸型、球型、楕円型、砲弾型、砲弾先鋭型、円錐90°型、円錐先丸型、円錐型、逆テーパー型 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)9.5 カット名称ダブルカット
1セット
31,980 税込35,178
7日以内出荷

使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工 セット内容5種 (品番:A-0616-6-5、C-0616-6-5、D-0606-6-5、F-0616-6-5、L-0616-6-5) 材質超硬 形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 カット名称ダブルカット
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷

使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工 セット内容10種 (品番:A-0313-3-5、C-0213-3-5、C-0313-3-5、D-0303-3-5、E-0306-3-5、F-0313-3-5、G-0313-3-5、H-0306-3-5、L-0313-3-5、M-0316-3-5) 材質超硬 形状円筒型、円筒先丸型×2、球型、楕円型、砲弾型、砲弾先鋭型、炎型、円錐先丸型、円錐型 シャンク径(Φmm)3 刃径(Φmm)3 カット名称ダブルカット
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工 セット内容5種 (品番:A-1325-6-5、C-1325-6-5、D-1311-6-5、F-1325-6-5、L-1329-6-5) 材質超硬 形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)12.7 カット名称ダブルカット
1セット
22,980 税込25,278
7日以内出荷

使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工 セット内容5種 (品番:A-1019-6-5、C-1019-6-5、D-1008-6-5、F-1019-6-5、L-1027-6-5) 材質超硬 形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)9.5 カット名称ダブルカット
1セット
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1セット(5本)
21,980 税込24,178
8日以内出荷

用途鉄、アルミ、ステンレス、真鍮などの固い材料の切削。 シャフト径(Φmm)2.35 材質超硬 全長(mm)43 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
3,198 税込3,518
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセット
金属、非金属の研削やバリ取りに最適です。10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬 軸径(Φmm)3 形状円筒型 全長(mm)38.5 セット数10本入 適合材金属・非金属
1セット(10本)
12,980 税込14,278
当日出荷

用途鉄、アルミ、ステンレス、真鍮などの固い材料の切削
1セット(2本)
2,498 税込2,748
当日出荷

セット内容:2A11064・2A11065・2A11066・2A11067・2A11068・2A11069・2A11070・2A11071・2A11072・2A11073 (各1本/計10本セット)。1パック10枚入りです。
材質超硬 軸径(Φmm)2.34 区分セット 入数10
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

セット内容:2A12002・2A12018・2A12039・2012900・2012002・2012101・2012800・2012400 (各1本/計8本セット)。1パック8枚入りです。
材質超硬 軸径(Φmm)3 区分セット カット名称クロスカット 入数8
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセット ラウンドタイプ
ラウンドタイプで10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)44 セット数10本入 適合材金属・非金属
1セット(10本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

セット内容:2012702・2A12026・2012004・2012103・2A12043・2A12045・2A12047・2A12049 (各1本/計8本セット)。1パック8枚入りです。
材質超硬 軸径(Φmm)3 区分セット カット名称クロスカット 入数8
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセット コーンタイプ
コーンタイプで10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬 セット数10本入 適合材金属・非金属
1セット(10本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷