17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。 材質(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃 セット内容六角レンチ/ 専用レンチ 全長(mm)ガイド/92、カッター/83 シャンク径(Φmm)六角軸12 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。 全長(mm)ガイド/92、ドリル/232、カッター/83 シャンク径(Φmm)六角軸12 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚刃。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 軸径(Φmm)6 先端形状ストレート
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2枚刃 。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 先端形状ストレート
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数2 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数6 外径公差(mm)+0.05~0
1本
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数2 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数6 外径公差(mm)+0.05~0
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

調教打込み刃により折れにくい強力タイプ。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 軸径(Φmm)6 先端形状ストレート
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)SDS-max 8Xビット
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ 適合機種SDS-maxハンマードリル 材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成 刃数4 シャンクSDS-max
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
用途肩削り加工および輪郭加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。 トラスコ品番117-2412 材質スチール 刃数5枚 全長(mm)85 適合チップLN U1306 取付径(Φmm)32 刃径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
当日出荷

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用.。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。 材質スチール 適合チップLNHX1306 /LN U1306 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。 トラスコ品番226-5550 材質スチール 刃数4枚 全長(mm)110 適合チップLNHX0904PDR-L55T /LN U0904 首下長(mm)49 シャンク径(mm)32 刃径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。 トラスコ品番119-4087 材質スチール 刃数7枚 適合チップLNHX0904PDR-L55T /LN U0904 首下長(mm)40 取付径(Φmm)22 刃径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。 材質スチール 適合チップLNHX0904PDR-L55T /LN U0904 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50,980 税込56,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)