11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用 材質CBN 刃数2
1本
12,768 税込14,045
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

~HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN コーティングノンコート
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

CBNチップのロー付けタイプエンドミルです。焼き入れ鋼の加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質ボロン(刃部材料にCBN焼結体を使用) 刃数1 面取(mm)R0.6 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)0 適合被削材種プリハードン鋼・焼き入れ鋼(55~65HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇 刃径公差(mm)0~-0.050 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
27,980 税込30,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。 材質CBN 形状(工具)ラジアスタイプ 刃数1枚 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角(°)0
1本
11,376 税込12,514
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用 材質CBN
1本
10,334 税込11,367
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 仕様CBN層:2mm 材質CBN 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)6
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高送りで高能率加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 仕様CBN層:0.6mm 材質CBN 刃数3枚刃 刃長(mm)0.5 全長L(mm)50 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高送りで高能率加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 仕様CBN層:2mm 材質CBN 刃数3枚刃 表面処理ノンコート
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 刃数1枚刃 表面処理ノンコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)