12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。 材質CBN 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

RサイズR0.01から2枚刃形状。高精度仕様の超微細切削工具。
用途用途 材質CBN 刃数2 全長(mm)48 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート 首角γ(°)15° ねじれ角(°)0
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用 材質CBN
1本
10,334 税込11,367
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 材質CBN 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。 外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。
用途曲面加工 シャンク径d(Φmm)6 材質CBN(立方晶窒化硼素) 刃数2枚刃 適合再研磨 加工可能硬度~68HRCまで加工可能 ねじれ角(°)20
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用 材質CBN 刃数2
1本
12,768 税込14,045
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

3枚刃のボールエンドミルで高能率・高精度加工を実現。従来品2枚刃と比べトータルコストを削減。
用途高硬度鋼(~70HRC) 仕様首角(r):15゜ 材質CBN 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角20゜ シャンク径d(Φmm)4
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるCBN材種を採用しました。バニシング効果により超鏡面加工が可能になりました。刃先までクーラントが届く溝設計を採用し、長寿命です。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼用。 材質CBN 刃数2枚 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,784 税込16,262
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼 材質CBN 刃数2枚 全長(mm)35 シャンク径(Φmm)3 ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,938 税込9,832
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼 材質CBN 刃数4枚 全長(mm)50 表面処理ノンコート
1本
12,682 税込13,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途高硬度鋼(~HRC70) 材質CBN 刃数4 角度(°)【首角】15 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼 材質CBN 刃数2枚 全長(mm)35 シャンク径(Φmm)3 ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,358 税込8,094
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)