48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用 材質CBN 刃数2
1本
12,768 税込14,045
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。 外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。
用途曲面加工 シャンク径d(Φmm)6 材質CBN(立方晶窒化硼素) 刃数2枚刃 適合再研磨 加工可能硬度~68HRCまで加工可能 ねじれ角(°)20
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。 材質CBN 形状(工具)ラジアスタイプ 刃数1枚 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角(°)0
1本
12,384 税込13,622
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用 材質CBN
1本
11,074 税込12,181
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

~HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN コーティングノンコート
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)6 材質CBN 刃数2
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)4 材質CBN
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)6 材質CBN
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)4 材質CBN 刃数2
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)4 材質CBN 刃数2
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)4 材質CBN
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 仕様CBN層:2mm 材質CBN 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)6
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 材質CBN 刃数4 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 材質CBN 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼 材質CBN 刃数4枚 全長(mm)50 表面処理ノンコート
1本
13,853 税込15,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 刃数1枚刃 表面処理ノンコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。 材質CBN 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途高硬度鋼(~HRC70) 材質CBN 刃数4 角度(°)【首角】15 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。
ねじれ角 首角γ(°)12 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.005
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

微細加工時の基準面出し加工に最適です。 NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。 オイルミストクーラントをご使用ください。
首角γ(°)15 加工可能硬度~68HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス ねじれ角(°)左20
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。
材質CBN(立方晶窒化硼素) 刃数2 首角γ(°)15 加工可能硬度~68HRCまで加工可能 ねじれ角(°)0
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面仕上げ加工用。 仕様首角(°):15 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃先の切削性を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工 その他【首角】15° 材質CBN 刃数2 被削材高硬度鋼(~70HRC) 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4 ねじれ角(°)20
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)