CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用
材質CBN
刃数2
CBNチップのロー付けタイプエンドミルです。焼き入れ鋼の加工に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質ボロン(刃部材料にCBN焼結体を使用)
刃数1
面取(mm)R0.6
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)0
適合被削材種プリハードン鋼・焼き入れ鋼(55~65HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
刃径公差(mm)0~-0.050
関連資料技術情報はこちら(149MB)
高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。
材質CBN
形状(工具)ラジアスタイプ
刃数1枚
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)4
ねじれ角(°)0
CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用
材質CBN
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
材質CBN
表面処理ノンコート
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
仕様CBN層:2mm
材質CBN
表面処理ノンコート
シャンク径d(Φmm)6
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工
材質CBN
表面処理ノンコート
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高送りで高能率加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
仕様CBN層:0.6mm
材質CBN
刃数3枚刃
刃長(mm)0.5
全長L(mm)50
表面処理ノンコート
シャンク径d(Φmm)4
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高送りで高能率加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
仕様CBN層:2mm
材質CBN
刃数3枚刃
表面処理ノンコート
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
材質CBN
刃数1枚刃
表面処理ノンコート
関連キーワード