内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
刃数4
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
小内径のISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
刃数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH725
刃数2
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント穴付きです。
用途穴あけ加工用。
材質IC908
コーティングPVDコーティング
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント穴付きです。
用途穴あけ加工用。
材質IC908
コーティングPVDコーティング
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。
傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。
ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。
耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。
炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。
クーラント穴付き
油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工
材質JC8015
先端角(°)180フラット
表面処理DVバリューコート
ねじれ角(°)30
有効加工深さ3×Dc
材質PVDコーティング/JC8015
寸法A(mm)8.4
寸法T(mm)2.6
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。
傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。
ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。
耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。
炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。
クーラント穴付き
油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工
材質JC8015
先端角(°)180フラット
表面処理DVバリューコート
ねじれ角(°)30
有効加工深さ5×Dc
ミディアム刃長タイプのエンドミルです。
用途高硬度材用。
材質IC903
材種IC903
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
刃数3
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
刃数6
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
刃数5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ