83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)


1箱(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)


1箱(10個)
4,598 税込5,058
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG
エコ商品
材質AH6225 形状三角形穴つき60° 寸法L(mm)22 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.2~0.4 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ TNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

チップ TNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)ほか
6,390 税込7,029
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNMG
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
8,498 税込9,348
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

チップ TNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG-SM
エコ商品
材質AH6225 形状三角形穴つき60° 寸法L(mm)22 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.2~0.5 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG-TH
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チップ TNMG-MJ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ TNMG-MJ
難削材の中切削用。両面チップブレーカ。耐熱合金、チタン合金に最適。シャープな切れ刃で面粗度良好。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG-SS
エコ商品
材質AH6235 形状三角形穴つき60° 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.08~0.2
1箱(10個)
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ TNMG-PV
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質IP100S 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ TNMG-RE
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG-11
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG-HRF
形状正三角形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
7,890 税込8,679
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG-33
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 形状正三角形60°
1箱(10個)
7,290 税込8,019
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG-SA
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 穴の有無あり
1箱(10個)
7,290 税込8,019
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG-SA
エコ商品
材質AH6225 形状三角形穴つき60° 寸法L(mm)22 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.2~0.4 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ TNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ TNMG-MS
切刃長さ(mm)22 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1箱(10個)ほか
7,298 税込8,028
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNMG-EG
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,598 税込5,058
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CVDコーティング。一般鋼の高速・高能率切削用。耐摩耗性と耐塑性変形性に優れ、高速切削に強く、汎用切削でも緒寿命のCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チップ TNMG-SY 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ TNMG-SY
軽切削領域(ap=0.5-1.5mm)
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ TNMG-SF
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,398 税込7,038
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チップ TNMG-FY 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ TNMG-FY
仕上げ領域(ap≦0.5mm)
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG-17
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途深絞り材、鋼の仕上げ専用 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 形状正三角形60°
1箱(10個)ほか
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG-SS
エコ商品
材質AH6225 形状三角形穴つき60° 寸法L(mm)22 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.08~0.2 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG-TQ
エコ商品
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ TNMG-VA
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
7,398 税込8,138
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ TNMG-AY
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,898 税込7,588
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG-HMM
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用 適合旋削加工用M級ネガチップ 材質AH905 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 刃長l(mm)16.5 穴の有無あり 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード