こんなお得な商品も!

ミニリレー 2極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
こんなお得な商品も!

ミニリレー 4極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
こんなお得な商品も!

パワーリレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
種類ユニバーサルリレー
端子形状ソルダ端子
開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)
最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)
使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)
質量(g)約35
接触抵抗(mΩ)50以下
動作時間(ms)20以下
復帰時間20ms以下
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。
標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。
接点間隔3mmの安全設計。
長さ(mm)14
極数1
接点構成SPDT
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
最大スイッチング電圧(DC V)28
コイル電力(W)1.1
ラッチなし
6 mm インターフェイスリレーの Idec RV8 シリーズは、汎用リレー要件に適したコンパクトなソリューションです。ソリッドステートモデルで使用できるようになった RV8 シリーズインターフェイスリレーは、 PLC や電子システム、産業オートメーション、パネルメーカー、アセンブリマシン用途、及びコンパクトなスペースに高スイッチング機能を必要とするその他の用途に最適です。クラス I 、ディビジョン 2 、クラス I 、ゾーン 2 の危険場所オプション ソリッドステートリレータイプもあります RoHS対応 UL/c-UL 認定
仕様取り付けタイプ = DINレールシリーズ = RV8
電圧(V)【コイル】DC24
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様インターフェース、ミニチュア、及び電源リレーを含む、1 → 4 COコンタクト、最大30 Aの電気機械式リレーの完全な製品群を提供します。
長さ(mm)31
極数2
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)640
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電流(A)15 @ 250 V c, 15 @ 28 V dc
最大スイッチング電流(AC A)15
最大スイッチング電圧(DC V)28
最大クランピング電圧(V)250/ac
最大スイッチング電源(AC kVA)3.75
コイル電力(mW)850
最大動作温度(℃)55
ラッチなし
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置
長さ(mm)50
取付方式プラグイン
極数2
接点構成DPST
コイル抵抗(Ω)300
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)25
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)30
コイルと接点間の耐電圧(kV)5rms
最大スイッチング電源(AC kVA)6.925
コイル電力(W)1.92
ラッチなし
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置
長さ(mm)38
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPST
コイル抵抗(Ω)300
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)48
最大スイッチング電源(AC kVA)23.52
コイル電力(W)1.92
最大動作温度(℃)55
ラッチなし
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
幅(mm)27.7
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)37.2
タイプアプリケーション:多目的
取付方式プラグイン
極数4
奥行(mm)20.7
シリーズ55 Series
接点構成4PDT
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)600
動作温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)7
最大スイッチング電圧(AC V)400
コイル電力(W)1
最大スイッチング電源(AC VA)1.75k
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
長さ(mm)38.9
取付方式プラグイン
極数2
接点構成DPDT
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)320
コイル電圧(V)24 dc
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)10
ラッチなし
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
長さ(mm)21
取付方式プラグイン
極数3
接点構成3PDT
コイル抵抗(Ω)650
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric ミニチュアリレー - RXM シリーズです. LED 付きの Schneider Electrics 小型 RXM ミニチュアリレーをご紹介します。 主に産業用途(機械 / 建物設備、 HVAC )の電気エンクロージャの機能を増強するために使用されます。これらのリレーは、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれています。. 特長及び利点.取り付けやプログラムが簡単で、電流装置への統合も簡単で、あらゆる電圧に対応する機能を備えています 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 RXM シリーズの各ミニチュアリレーは、テストボタンとリレーステータスの機械式インジケータを備えています DIN レール又はねじを使用した組み立て用のベースをお探しの場合は、別途注文する必要があります 頑丈で耐摩耗性に優れています コンパクトなデザインとサイズ. 非ラッチングリレーとは何ですか?どのように機能しますか?. リレーは電気パルスで動作する電気スイッチで、主な機能は回路を開閉することです。回路に電力が流れると、磁気力を生成する内部 Coil を使用して、リレーが位置(通常、 NC から NO )を切り替えます。電流がオフになると、リレーは NO 位置に保持され、 NC 位置に戻ります。このような非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラの入力ボタンなどのプッシュボタン用途に最適です。
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電源(AC kVA)2.5
コイル電力(mW)900
ラッチなし
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]
最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)
最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]
最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]
定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)
接点最大許容電圧(V)AC400/DC125
接点最大許容電流(A)6
接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。
高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。
セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。
接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。
ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
コイル定格電圧(V)DC24
接点構成DPDT
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)250
接点最大許容電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24
接点構成SPDT
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)250
接点最大許容電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24
接点構成SPDT
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)250
接点最大許容電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24
接点構成3PDT
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)250
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 10A
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード