14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric / Harmony XB4 Series / 押しボタンスイッチ。Schneider Electric のプッシュボタンスイッチ製品は、作業環境を完全に制御します。プッシュボタンを使用すると、安全コントロールパネルに簡単に追加でき、すべてのユーザーが簡単に識別および操作できます。Schneider は、さまざまなシナリオで信頼性を提供する XB4 プッシュボタンのテストに成功しました。特長と利点。シンプルレンズで内蔵 LED 光源を保護。プッシュボタンには、赤、緑、青など、さまざまな色があります。ボタンはフラッシュ設計で、従来のプッシュボタンよりも突出しにくく、コントロールボード / パネル内にきちんと収まる。 Durable and Easy to maintain Chromium めっき金属仕上げ。 Zamak ベースの固定カラーを使用しています。 取り付け径が22 mmと小型コンパクトで、特にスペースの限られたパネル取り付けに最適です。 1,000,000回の優れた機械耐久性により、信頼性を常に維持します。 -40 ~ 70 ℃ の温度範囲での使用に適しています スクリュークランプ接続付きの NO+NC コンタクトタイプ 1 個。 保護等級と安全機能 ( 詳細についてはデータシートを参照してください )- IP67、69、IP69k 定格により、高圧の水の流れや蒸気清浄に対する耐性がさらに強化されています。高圧ワッシャに対する定格保護は、55 ℃ で 7,000,000 PA、0.1 m 以内にあります。 NEMA 13 ;4x の定格保護レベルで、オイルやグリースなどからの保護を強化します EN/IEC 60947-5-1、UL 508 および CSA C22.2 No。14 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護 耐振動性: 5 gn、IEC60068-2-6適合。用途:。非常停止シナリオで使用される Control Station/Panel 自動車産業、工場、オートメーションライン 倉庫などの商用ユニット
仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:372-9108●押しボタン完全ユニット:プッシュボタン一体型ユニット●イルミネーション:あり 材質Fixing collar:Zamak 幅(mm)30 質量(kg)0.097 高さ(mm)47 タイプProduct or Component:Illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1 シリーズXB4 定格電圧(V)AC/DC24、(最大)AC/DC600 接点構成1NO+1NC 作動方式モーメンタリ 深さ(mm)57 保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K ヘッド形状Shape of signaling unit:Round 消費電流(mA)18 操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N 保存温度範囲(℃)-40~70 短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1 機械的耐久性10000000サイクル 電気的耐久性1000000サイクル 操作部形状Green flush アズワン品番65-7791-46 クラスClass I IEC 60536 取付径(Φmm)22.5 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Chromium plated metal 実装タイプパネルマウント 材質(接点)Ag/Ni 耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Bulgin - MPシリーズ. Bulgin MPシリーズの業務用バンダル抵抗非照光式プッシュボタンスイッチ製品. コンタクトフォーム - SPST又はDPCO 取り付けスタイル - パネル又はスルーホール 終端スタイル - ねじ又ははんだ ボディ材質 - ステンレススチール又はクロムめっき黄銅 さまざまな定格電流で使用可能
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDTLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1D2GN012 接点構成DPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-R 保護構造IP65 接点構成SPDT ボタン形状 ボタン色アンバー 動作方式モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-G 保護構造IP65 接点構成SPDT ボタン形状 ボタン色 動作方式モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M24P-G 保護構造IP65 接点構成DPDT ボタン形状 ボタン色 動作方式モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = なし実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = DPDTプッシュボタンの型 = 長方形シリーズ = AML21コンタクト定格電流 = 2 A @ 250 V acコンタクト材質 = Silverメーカー型番 = AML21CBA2AD 接点構成DPDT ボタン形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPDT定格電圧 = 24Vコンタクト定格電流 = 2 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 銀レジェンド = 電子制御 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様動作特性 = モーメンタリ実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = DPDTコンタクト定格電流 = 2 A @ 250 V acコンタクト材質 = Silverメーカー型番 = AML21GBA2AC 接点構成DPDT ボタン形状正方形 動作方式ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPDT定格電圧 = 24Vコンタクト定格電流 = 2 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 銀レジェンド = 電子制御 接点構成SPDT ボタン形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷


仕様ミニチュアプッシュボタンスイッチ、全長23mmの小型スナップインプッシュボタンスイッチです。黒一色/照光式無色透明のアクチュエータから選択できます。照光式色付きタイプには青、緑、黄、白、赤があります。青、緑の2色タイプも用意. 特長と利点、金めっき銅合金コンタクト、パネル切り抜き径:8mm、常時開コンタクト 定格電圧(V)AC120/250 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ ケース色 端末仕様はんだ 照明なし 材質(コンタクト)銅合金、銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)8 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc コンタクト定格電圧(V)DC30
1個
839 税込923
7日以内出荷

仕様サブミニチュア照光式プッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付けを用意した押ボタンスイッチです。各スイッチはセンタースポットLED照明を備えています。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間 規格鉛フリー、RoHS対応 定格電圧(V)AC32/50/125 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作特性Off-(On) ケース色 端末仕様はんだ 保護等級IP67 照明あり LED色 操作力(N)2~5 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)400@32Vac コンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50 機械的寿命(万回)100
1個
970 税込1,067
翌々日出荷

仕様サブミニチュア照光式プッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付けを用意した押ボタンスイッチです。各スイッチはセンタースポットLED照明を備えています。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間 規格鉛フリー、RoHS対応 定格電圧(V)AC32/50/125 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作特性Off-(On) ケース色 端末仕様はんだ 保護等級IP67 照明あり LED色 操作力(N)2~5 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)400@32Vac コンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50 機械的寿命(万回)100
1個
990 税込1,089
翌々日出荷

仕様ミニチュアプッシュボタンスイッチ、全長23 mmの小型スナップインプッシュボタンスイッチです。黒一色/照光式無色透明のアクチュエータから選択できます。照光式色付きタイプには青、緑、黄、白、赤があります。青、緑の2色タイプも用意. 特長と利点、金めっき銅合金コンタクト、パネル切り抜き径:8mm、常時開コンタクト 定格電圧(V)DC30 接点構成SPST ボタン色クリア 動作特性モーメンタリ ケース色 端末仕様PCピン 照明あり LED色 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)8 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc コンタクト定格電圧(V)DC30
1個
640 税込704
翌々日出荷