種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)16
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
種類照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
照光種別LED
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)200m/s2
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)Φ12
最大彫刻深さ(mm)0.5
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)250
照光種別非照光
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)200m/s2
接点材質銀に金・クロスバー接点
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
定格通電電流(A)3
操作部形状丸形
耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
形状大型角胴形
タイプ負荷:一般負荷用
種類照光押ボタンスイッチ
照光方式照光 (LED)
定格電圧(V)DC5
接点構成2c
端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子
定格電流(mA)約18
操作部色緑
動作機能オルタネイト
胴体形状大型角胴形
操作部長方形 緑
1個
¥4,698
税込¥5,168
31日以内出荷
形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。
取付穴径(Φmm)10.5
耐衝撃(誤動作)最大200m/s2
許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)
移行汚染度3(IEC947-5-1)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)
許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
種類非照光式
動作方式モメンタリ
接点構成2c
照光色黒
ボタン形状丸(ガード付)
取付穴径(Φmm)18.2
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65
ボタン色黒
1台
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
仕様一般負荷、微小負荷共用
仕様角胴
種類照光式
フランジ□18mm
保護構造IP40
ボタン形状角
端子形状はんだ端子/タブ端子
仕様一般負荷、微小負荷共用
照光種別LED
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
耐衝撃(誤動作)200m/s2
彫刻範囲(mm)□12
最大彫刻深さ(mm)0.5
端子形状はんだ端子
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
耐衝撃(誤動作)200m/s2
仕様角胴
種類非照光式
フランジ□18mm
保護構造IP40
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
保護構造IP65
種類照光式
ボタン形状長角(よこ列)
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP40
仕様角胴
フランジ18H×24Wmm
種類非照光式
フランジΦ23.8
保護構造IP40
保護構造IP66
種類非照光式
保護構造IP66
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状はんだ端子/タブ端子
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
フランジΦ23.8
保護構造IP40
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
照光種別LED、単色全面照光
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)16.2
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプ。マイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。
取付穴径(Φmm)30
形Vマイクロスイッチを内蔵し、一般産業機械に対応。ゴムキャップを使用することにより水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。(パネル前面の保護)
保護構造IP00
取付穴径(Φmm)16.5
種別押ボタンスイッチ
種類非照光式
保護構造IP65
取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
本体形状分離形
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
ベゼルサイズ(mm)Φ26
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
端子形状はんだづけ端子
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接点材質銀に金・クロスバー接点
定格絶縁電圧(V)250
照光種別非照光
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
定格通電電流(A)3
使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1
操作部形状正角形
耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
種類非照光式
照光色黒
取付穴径(Φmm)16.2
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65
種別押ボタンスイッチ
本体形状分離形
ボタン色黒
種類非照光式
保護構造IP66
ボタン形状丸(平形)
端子形状はんだ端子/タブ端子
取付穴径(Φmm)22
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ