198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子 照光種別LED 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)200m/s2 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)Φ12 最大彫刻深さ(mm)0.5 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)200m/s2 接点材質銀に金・クロスバー接点 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 定格通電電流(A)3 操作部形状丸形 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
829 税込912
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


形状大型角胴形 タイプ負荷:一般負荷用 種類照光押ボタンスイッチ 照光方式照光 (LED) 定格電圧(V)DC5 接点構成2c 端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子 定格電流(mA)約18 操作部色 動作機能オルタネイト 胴体形状大型角胴形 操作部長方形 緑
1個
4,698 税込5,168
31日以内出荷

形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。
取付穴径(Φmm)10.5 耐衝撃(誤動作)最大200m/s2 許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1) 移行汚染度3(IEC947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内) 許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
1個
649 税込714
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)押ボタン 16MM
種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成2c 照光色 ボタン形状丸(ガード付) 取付穴径(Φmm)18.2 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP65 ボタン色
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷





1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 耐衝撃(誤動作)200m/s2
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

照光種別LED 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 耐衝撃(誤動作)200m/s2 彫刻範囲(mm)□12 最大彫刻深さ(mm)0.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)




ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
保護構造IP65
1個
329 税込362
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



種類照光式 ボタン形状長角(よこ列) 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP40 仕様角胴 フランジ18H×24Wmm
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

種類押しボタン 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 保存温度(℃)-40~70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)16 機種標準形 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 認証マークUL/CSA、CCC、TUV、CE
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP66 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状はんだ端子/タブ端子 取付穴径(Φmm)22
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

種類照光式 フランジΦ23.8 保護構造IP40 ボタン形状 端子形状はんだ端子/タブ端子 照光種別LED、単色全面照光
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

形Vマイクロスイッチを内蔵し、一般産業機械に対応。ゴムキャップを使用することにより水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。(パネル前面の保護)
保護構造IP00 取付穴径(Φmm)16.5
1個
1,198 税込1,318
31日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2) 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 本体形状分離形 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼルサイズ(mm)Φ26 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
1個
特価
689 税込758
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

種類押しボタン 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 保存温度(℃)-40~+70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと) 機種薄形 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 端子形状はんだづけ端子 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接点材質銀に金・クロスバー接点 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A)3 使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1 操作部形状正角形 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

種類非照光式 照光色 取付穴径(Φmm)16.2 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP65 種別押ボタンスイッチ 本体形状分離形 ボタン色
1台
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
1個
特価
369 税込406
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプ。マイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。
取付穴径(Φmm)30
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)