カテゴリ

  • 制御機器(28)
    • 一般リレー(15)
    • ミニチュアリレー(1)
    • パワーリレー(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(10)
  • 富士電機(3)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • エスコ(3)
定格電圧(V)
  • DC100/110(1)
接点構成
  • 4c
  • 1a(52)
  • 1a1b(9)
  • 1a1b1c(1)
  • 1b(5)
  • 1c(31)
  • 2a(19)
  • 2a1b1c(1)
  • 2a2b(10)
  • 2a2c(2)
  • 2b(1)
  • 2c(71)
  • 3a(2)
  • 3a1b(11)
  • 3a3b(7)
  • 3c(18)
  • 4a(3)
  • 4a2b(9)
  • 5a1b(7)
  • その他(74)
極数
  • 4(11)
  • -(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「リレー」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイパワーリレーLY4 omron(オムロン)バイパワーリレーLY4omron(オムロン)
2,050税込2,255
1個
予約販売
パワーリレー MM4 omron(オムロン)パワーリレー MM4omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
NCリレー Panasonic(パナソニック)NCリレーPanasonic(パナソニック)
60,980税込67,078
1箱(20個)
6日以内出荷から72日以内出荷
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
SPリレー Panasonic(パナソニック)SPリレーPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1箱(10個)
4日以内出荷から42日以内出荷
高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意
寸法(mm)50.0×36.8×20.5規格UL、CSA、TUV保護構造ダストカバー端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
制御リレー MY omron(オムロン)制御リレー MYomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
709税込780特価
1個
取扱停止中
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-43Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
DC 24V/4c/10A 汎用リレー エスコDC 24V/4c/10A 汎用リレーエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-23Aコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)69接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
AC100V/4c/10A 汎用リレー エスコAC100V/4c/10A 汎用リレーエスコ
2,100税込2,310
1個
予約販売
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-21Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
RU42シリーズ IDEC(和泉電気)RU42シリーズIDEC(和泉電気)
16,980税込18,678
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から81日以内出荷
種類ユニバーサルリレー
RH4Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH4BシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個ほか
81日以内出荷
種類パワーリレー接点構成4c端子形状ブレード端子
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)RH形パワーリレー ブレード端子タイプIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
一般リレー MYQ omron(オムロン)一般リレー MYQomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ミニリレー 4極 モノタロウミニリレー 4極モノタロウ(59件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)14極数4使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)接点最大許容電流(A)3
ラッチングリレー MMK omron(オムロン)ラッチングリレー MMKomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から121日以内出荷
パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
パワーリレー MM omron(オムロン)パワーリレー MMomron(オムロン)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から121日以内出荷
取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から121日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数4最小適合負荷1V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約30取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)3適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から31日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から7日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
バイパワーリレー LY4 omron(オムロン)バイパワーリレー LY4omron(オムロン)(19件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
表示灯モジュール(サージ吸収機能つき) omron(オムロン)表示灯モジュール(サージ吸収機能つき)omron(オムロン)
549税込604
1個
61日以内出荷
NCリレー Panasonic(パナソニック)NCリレーPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1箱(20個)
4日以内出荷から93日以内出荷
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
SPリレー Panasonic(パナソニック)SPリレーPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1箱(10個)
4日以内出荷
高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意
接点最大許容電流(A)15(AC)/10(DC)寸法(mm)50×36.8×20.5規格UL、CSA、TUV保護構造ダストカバー端子形状プリント基板用端子消費電力(mW)高感度:300(定格)接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
SPリレー Panasonic(パナソニック)SPリレーPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1箱(10個)
4日以内出荷から42日以内出荷
高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意
寸法(mm)50.0×36.8×20.5規格UL、CSA、TUV保護構造ダストカバー端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30動作機能非ラッチング式
RU4Vシリーズ IDEC(和泉電気)RU4VシリーズIDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1箱(10個)
81日以内出荷
種類ユニバーサルリレー端子形状プリント基板用端子コイル定格電圧(V)DC100
RH4Vシリーズ IDEC(和泉電気)RH4VシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個ほか
3日以内出荷から81日以内出荷
種類パワーリレー接点構成4c端子形状プリント基板用端子
ミニコントロールリレー 標準形 熱帯湿地向け 富士電機ミニコントロールリレー 標準形 熱帯湿地向け富士電機
1個
欠品中
種類コントロールリレー端子形状プラグイン端子