材質アルミ(A5052)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質アルミA5056
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質アルミ
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質アルミ
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
種別全ねじ
材質アルミ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
寸法C(mm)0.25
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
種別全ねじ
ねじ径M3
材質アルミ
D5.5
寸法H(mm)2
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)アルミ
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM2
頭部形状皿
材質アルミ(AL)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.4
十字穴番号1
寸法C(mm)約0.2
寸法K(mm)1.2
寸法m(mm)2.2
寸法dk(Φmm)4
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色赤
表面処理カラーアルマイト赤
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色黒
表面処理カラーアルマイト黒
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム
色青
表面処理カラーアルマイト青
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。
1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。
M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭
材質アルミニウム
穴の形状6ロブ
材質/処理アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色緑
表面処理カラーアルマイト緑
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
頭部形状超極低頭
材質アルミニウム
穴の形状6ロブ
色紫
表面処理カラーアルマイト紫
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
表面処理パシペート
頭部形状皿
呼び寸法d(mm)4
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿
材質アルミ
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定・ダクト接合部等の締結。
穴の形状十字穴
材質スチール
表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)
頭部形状なべ
適合ドライバープラスNo.2
十字穴番号No.2
材質アルミ
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ねじ部)アルミ
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)NBR
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理
表面処理白色アルマイト
ねじ規格JIS B0205
ねじ精度(JIS)6g
強度JIS B1057 AL6
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
頭部形状皿
関連キーワード
1
2
次へ