材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=2(SW組込)
種別2バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状トラス組込
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベワッシャーヘッド
材質ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号2
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。
材質ステンレス
十字穴番号2
穴の形状十字穴
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類P=3
頭部形状六角セムス
材質SUS
種類P=3
頭部形状六角セムス
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
仕様平座金・バネ座金付き
種別アプセット組込み
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
頭部形状ナベワッシャーヘッド
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87
寸法C(mm)0.5
寸法K(mm)2.2
寸法dk(Φmm)5.5
寸法dc(Φmm)8
ねじの呼びM3
頭部形状ナベワッシャーヘッド
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87
寸法C(mm)0.5
寸法K(mm)2.2
寸法dk(Φmm)5.5
寸法dc(Φmm)8
ねじの呼びM3
頭部形状ナベワッシャーヘッド
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87
寸法C(mm)0.5
寸法K(mm)2.2
寸法dk(Φmm)5.5
寸法dc(Φmm)8
ねじの呼びM3
頭部形状ナベワッシャーヘッド
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87
寸法C(mm)0.5
寸法K(mm)2.2
寸法dk(Φmm)5.5
寸法dc(Φmm)8
ねじの呼びM3
頭部形状ナベワッシャーヘッド
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理亜鉛黒
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87
寸法C(mm)0.5
寸法K(mm)2.2
寸法dk(Φmm)5.5
寸法dc(Φmm)8
ねじの呼びM3
頭部形状ナベワッシャーヘッド
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
十字穴番号2
色黒
寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87
寸法C(mm)0.5
寸法K(mm)2.2
寸法dk(Φmm)5.5
寸法dc(Φmm)8
ねじの呼びM3
頭部形状ナベワッシャーヘッド
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ノンクロームホワイト
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87
寸法C(mm)0.5
寸法K(mm)2.2
寸法dk(Φmm)5.5
寸法dc(Φmm)8
ねじの呼びM3
頭部形状ナベワッシャーヘッド
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ノンクロームブラック
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87
寸法C(mm)0.5
寸法K(mm)2.2
寸法dk(Φmm)5.5
寸法dc(Φmm)8
ねじの呼びM3
頭部形状ナベワッシャーヘッド
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ゼロクロームSW
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87
寸法C(mm)0.5
寸法K(mm)2.2
寸法dk(Φmm)5.5
寸法dc(Φmm)8
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途施工面をフラットにしたい時に使用します。
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじの種類全ねじ
頭部形状低頭
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類P=3(SW,W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理ユニクロめっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理黒色亜鉛めっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=1(JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状フランジ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ