材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
エスコ品番EA949AE-235
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
エスコ品番EA949NB-312
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NZ-312A
材質チタン
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-312
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-312
長さ(mm)12
ねじ径M3
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質鉄
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)7
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
十字穴番号2
色黒
寸法m(mm)4.1
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。
1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。
M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭
材質アルミニウム
穴の形状6ロブ
材質/処理アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
取付穴数2
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-3
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
関連キーワード