種別全ねじ
材質/仕上SCM435/三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状フランジ付き
強度区分4T
ねじ山種類メートル並目
種別全ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUS303
タイプA種
種類平行ピンA種m6
小箱単位の販売です。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-345
長さ(mm)12
ねじ径M6
頭部形状トラス頭
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
エスコ品番EA949AL-148
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M6
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理生地
ねじ径M6
長さ(mm)12
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-612
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-612
長さ(mm)12
ねじ径M6
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布
タイプA種
種類平行ピンA種m6
S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。
種類平行ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
十字穴番号3
ピッチ(mm)1
寸法H(mm)3.5
寸法t(mm)0.9
寸法D(mm)13
寸法B(mm)10
呼び径dM6
十字穴番号3
ピッチ(mm)1
寸法H(mm)3.5
寸法t(mm)0.9
寸法D(mm)13
寸法B(mm)10
呼び径dM6
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)4
寸法D(mm)13
寸法e(mm)10.9
寸法B(mm)10
寸法T(mm)1.2
寸法M(mm)6.2
ねじの呼びM6
十字穴番号3
ピッチ(mm)1
寸法H(mm)3.5
寸法t(mm)0.9
寸法D(mm)13
寸法B(mm)10
呼び径dM6
十字穴番号2
ピッチ(mm)1
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)2.4
寸法dk(mm)10
ねじの呼びdM6
十字穴番号2
ピッチ(mm)1
寸法c(mm)0.3
寸法f(mm)1.2
寸法k(mm)2.8
寸法m(mm)5.3
寸法q(mm)3.13
寸法dk(mm)10
ねじの呼びM6
寸法k+f(mm)4
十字穴番号3
ピッチ(mm)1
寸法H(mm)3.5
寸法t(mm)0.9
寸法D(mm)13
寸法B(mm)10
呼び径dM6
十字穴番号3
ピッチ(mm)1
寸法H(mm)3.5
寸法t(mm)0.9
寸法D(mm)13
寸法B(mm)10
呼び径dM6
十字穴番号2
ピッチ(mm)1
寸法c(mm)0.3
寸法f(mm)1.2
寸法k(mm)2.8
寸法m(mm)5.3
寸法q(mm)3.13
寸法dk(mm)10
ねじの呼びM6
寸法k+f(mm)4
十字穴番号3
ピッチ(mm)1
寸法H(mm)3.5
寸法t(mm)0.9
寸法D(mm)13
寸法B(mm)10
呼び径dM6
十字穴番号3
ピッチ(mm)1
寸法H(mm)3.5
寸法t(mm)0.9
寸法D(mm)13
寸法B(mm)10
呼び径dM6
十字穴番号3
ピッチ(mm)1
寸法H(mm)3.5
寸法t(mm)0.9
寸法D(mm)13
寸法B(mm)10
呼び径dM6
ピッチ(mm)1
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)2.4
寸法dk(mm)10
ねじの呼びdM6
十字穴番号2
ピッチ(mm)1
表面処理アロック
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)2.4
寸法dk(mm)10
ねじの呼びdM6
ピッチ(mm)1
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)2.4
寸法dk(mm)10
ねじの呼びdM6
ピッチ(mm)1
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)2.4
寸法dk(mm)10
ねじの呼びdM6
十字穴番号2
ピッチ(mm)1
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)2.4
寸法dk(mm)10
ねじの呼びdM6
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)4
寸法D(mm)13
寸法e(mm)10.9
寸法B(mm)10
寸法T(mm)1.2
寸法M(mm)6.2
ねじの呼びM6
十字穴番号2
ピッチ(mm)1
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)2.4
寸法dk(mm)10
ねじの呼びdM6
十字穴番号2
ピッチ(mm)1
表面処理つや消し黒
寸法c(mm)0.3
寸法f(mm)1.2
寸法k(mm)2.8
寸法m(mm)5.3
寸法q(mm)3.13
寸法dk(mm)10
ねじの呼びM6
寸法k+f(mm)4
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)4
寸法D(mm)13
寸法e(mm)10.9
寸法B(mm)10
寸法T(mm)1.2
寸法M(mm)6.2
ねじの呼びM6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ