カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(40)
    • 六角穴付ボルト(5)
    • 小ねじ(3)
    • 六角ボルト(1)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • 大阪魂(32)
  • ボサード(1)
  • 大丸鋲螺製作所(2)
  • オイレス工業(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
低頭(4)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角アプセット(2)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
極低頭(3)
ねじの呼び
  • M1.6(1)
  • M2(3)
  • M2.5(3)
  • M2.6(1)
  • M3(6)
  • M4(5)
  • M5(5)
  • M6(34)
  • M8(4)
  • M10(3)
長さ(mm)
  • 12
  • 6(151)
  • 8(8)
  • 10(41)
  • 15(48)
  • 16(2,560)
  • 18(8)
  • 20(66)
  • 25(53)
  • 30(53)
  • 35(44)
  • 40(50)
  • 45(42)
  • 50(50)
  • 55(10)
  • 60(21)
  • 65(8)
  • 70(20)
  • 90(9)
  • 100(12)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(3)
  • 鉄すべて(27)
  • SCM435(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
種別
  • 種別全ねじ(5)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(1)
  • 0.4(3)
  • 0.45(56山)(3)
  • 0.5(5)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.8(5)
  • 1(33)
  • 1.25(5)
  • 1.5(3)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
表面処理
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(6)
  • クロメート(5)
  • クローム(1)
  • スズコバルト(2)
  • ニッケル(2)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(2)
  • 黒亜鉛(3)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛
ねじ山種類
  • メートル並目(4)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(5)
六角穴
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 16mm」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(40件のレビュー)
389税込428
1パック(3個)ほか
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M6  x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本) エスコM6 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(16本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)12頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-602
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじボサード(51件のレビュー)
799税込879
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUS XM-7種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M6 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/16本) エスコM6 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/16本)エスコ
250税込275
1パック(16本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-612長さ(mm)12ねじ径M6表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
220税込242
1袋(12本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
689税込758
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
極低頭キャップ (SCM435/クローム)(パック品) 大阪魂極低頭キャップ (SCM435/クローム)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質SCM435表面処理クローム頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質十字穴番号2種類PD=3(SW+W16×1.0組込)寸法S(mm)10表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)4
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(300個)
翌々日出荷
材質寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
白ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(300個)
翌々日出荷
材質寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
冷間蝶ボルト 1種(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
30,980税込34,078
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理ニッケル
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(350個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理生地
SUS シロユリヤ NO.3 D=17 大阪魂SUS シロユリヤ NO.3 D=17大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)12タイプNo.3呼び径M6寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)1.2寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
SUS <クロ>ユリヤN-3<クロ>ユリヤN-3 大阪魂SUS <クロ>ユリヤN-3<クロ>ユリヤN-3大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
タイプN-3呼び径M6寸法H(mm)5.5寸法D(Φmm)17寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.7
白花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大丸鋲螺製作所白花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)大丸鋲螺製作所
10,980税込12,078
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法B(mm)1寸法C(mm)13寸法D1(mm)16
黒花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大丸鋲螺製作所黒花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)大丸鋲螺製作所
10,980税込12,078
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)13
冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理ユニクロ
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(350個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理クロメート
冷間蝶ボルト 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理亜鉛黒
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(350個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理ユニクロ
冷間蝶ボルト 1種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/生地)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理生地
冷間蝶ボルト 1種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理クロメート
冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理3価ブラック
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理3価ホワイト
冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト)大阪魂
539税込593
1パック(3個)
翌々日出荷
材質規格1種表面処理3価ホワイト
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(350個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理3価ブラック
3カ-W <クロ>ユリヤN-3 大阪魂3カ-W <クロ>ユリヤN-3大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
タイプN-3寸法H(mm)5.5寸法D(Φmm)17寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.7
3カ-W シロユリヤ N-3 大阪魂3カ-W シロユリヤ N-3大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
タイプN-3寸法H(mm)5.5寸法D(Φmm)17寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.7
4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM6頭部形状六角アプセット組込材質表面処理亜鉛黒十字穴番号2種類PD=3(SW+W16×1.0組込)寸法S(mm)10寸法K(mm)4
冷間蝶ボルト 1種(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(300個)
9日以内出荷
材質規格1種表面処理茶ブロンズ
冷間蝶ボルト 1種(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(300個)
9日以内出荷
材質規格1種表面処理グリーンクロメート
冷間蝶ボルト 1種(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/スズコバ)(小箱)大阪魂
34,980税込38,478
1箱(300個)
9日以内出荷
材質規格1種表面処理スズコバ
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/スズコバ)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(350個)
9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理スズコバ
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(350個)
9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理ニッケル
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(350個)
9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理亜鉛黒
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(350個)
9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理グリーンクロメート