カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 六角穴付ボルト(4)
- 六角ボルト(1)
- 六角穴付ボタンボルト(2)
- フランジボルト(1)
絞り込み
頭部形状

ボタン(2)

低頭(1)

六角(1)

六角穴付き(3)

極低頭(1)
長さ(mm)
- 12
- 6(8)
- 8(8)
- 10(10)
- 15(8)
- 16(8)
- 18(7)
- 20(10)
- 25(13)
- 30(12)
- 35(10)
- 40(11)
- 45(1,757)
- 50(14)
- 55(8)
- 60(21)
- 70(13)
- 80(14)
- 90(10)
- 100(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M1.6(1)
- M2(2)
- M2.5(2)
- M2.6(1)
- M3(5)
- M4(7)
- M5(7)
- M6(6)
- M8(5)
- M10(2)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(4)
- SCM435(2)
取付穴形状

六角穴(6)
表面処理
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 黒亜鉛(1)
シュウ酸塩被膜(SDC)・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・黒亜鉛
種別
全ねじ(8)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(4)
- 0.7(36山)(6)
- 0.8(6)
- 1(6)
- 1.25(5)
- 1.5(2)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
- メートル並目(7)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(5)
- エスコ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 八幡ねじ(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m6 45mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥220~税込¥242~1袋(12本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)
大阪魂(191件のレビュー)¥399~税込¥439~特価1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥593特価1パック(15個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
平行ピン 公差m6 少量パック
八幡ねじ¥200~税込¥220~1パック(6個)ほか翌日出荷から4日以内出荷S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト
由良産商¥789~税込¥868~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min