オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質ステンレス
頭部形状なべ
ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状なべ
材質は鉄で三価クロメートめっき。十字穴付きのなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ一本で出来ます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。適応板厚 1.2~3.6mm。
呼び径4
働き長さ(mm)5
首下長(mm)13
頭径(mm)8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
呼び径4
穴の形状十字穴
ナベ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定・ダクト接合部等の締結。
穴の形状十字穴
材質スチール
表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)
頭部形状なべ
適合ドライバープラスNo.2
十字穴番号No.2
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
ビットH型(十字No.2)
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質鉄(SWCH18A)
表面処理三価ユニクロ
頭部形状ナベ頭
ビットH型(十字No.2)
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
寸法D(mm)頭部径:7.8
頭部高さ(mm)3
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
呼び径d(mm)4
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
寸法d(mm)3.5
長さL(mm)13
ねじ径(mm)4.2
頭部厚(mm)2.5
頭部径(Φmm)6.8
ビットH型(十字No.2)
入数(本)50
用途薄鋼板+鉄骨
材質SUS410
表面処理スズめっき
呼び径(Φmm)4
頭径(Φmm)8.2
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭部形状ナベ
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。
材質ステンレス/SUS410
十字穴番号#2
ねじの呼び4mm
頭部なべ
頭径(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
SUS410より耐食性・耐薬性に優れたドリルねじ
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。
用途耐食性の優れたアルミサッシ用
材質ステンレス( SUS304J3)
質量(g)150
適合板厚(mm)1.6~3.2
寸法D(mm)頭部径:7.8
表面処理ファインパシべート
頭部形状ナベ頭
ねじ径d4
頭部高さ(mm)3
穴の形状十字穴
呼び径d(mm)4
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に
材質鉄、表面処理:三価ユニクロ
頭部形状なべ
頭部厚(mm)3.6
頭部径(Φmm)8.3
頭部高さ(mm)3.6
適合ドライバー四角No.2
最大適合板厚(mm)3.2
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・金属外壁取付に
材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)8.3
頭部高さ(mm)3.6
適合ドライバー四角No.2
最大適合板厚(mm)3.2
十字穴付のなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で下穴をあけ連動してタップ立て、締付けまでがねじ一本で出来ます。熱処理が必要ですのでSUS410を使用しています。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所等に使用します。相手部材に合わせて色合わせが出来ます。
呼び径4
頭径(mm)8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質SUS410
表面処理パシペート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルのような鋭い先端とネジ頭部がなべ型なので締付強度が高く、補強用として使われる事が多い
ピッチ(mm)1.4
働き長さ(mm)4
適合板厚(mm)1.2~2.3
頭径(Φmm)8
頭高さH(mm)1.6
ドリル長さk(mm)5.5
ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(1000本)
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
関連キーワード