カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 六角ボルト(5)
    • 小ねじ(4)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(17)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M2.5(1)
  • M2.6(1)
  • M3(4)
  • M4(5)
  • M5(6)
  • M6(15)
  • M8(4)
  • M10(3)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(10)
  • S45C(2)
  • SCM435(4)
長さ(mm)
  • 14
  • 5(19)
  • 6(35)
  • 8(22)
  • 10(42)
  • 12(47)
  • 15(2,500)
  • 16(27)
  • 18(32)
  • 20(51)
  • 25(58)
  • 30(65)
  • 35(41)
  • 40(50)
  • 45(67)
  • 50(44)
  • 60(18)
  • 65(14)
  • 100(15)
  • 150(103)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(4)
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.8(6)
  • 1(13)
  • 1.25(4)
  • 1.5(3)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
種別
  • 種別全ねじ(9)
全ねじ
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(2)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(3)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ホワイト・クロメート・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(8)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(5)
取付穴形状
十字穴(3)
六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 15」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(60個)ほか
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
478税込526特価
1パック(15個)
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
平行ピン A種m6(S45C/生地)(パック品) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(15個)
翌々日出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地)大阪魂(13件のレビュー)
468税込515特価
1パック(15個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)大阪魂(14件のレビュー)
468税込515特価
1パック(15個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/クロメート)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
BS(+)ナベコ 大阪魂BS(+)ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状なべ穴の形状十字穴
強度区分8.8 六角ボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂
559税込615
1パック(15個)
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
HS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂HS(アンスコ(ボウサキ大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径
ネカクBT(A-1 K=3 大阪魂ネカクBT(A-1 K=3大阪魂
667税込734
1袋(47個)
翌々日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
長さ(mm)14呼びM6寸法s(mm)6寸法k(mm)3寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3ねじ部長さ(mm)全ねじ