OHSATO(大里)
プラケースラックコンテナ入り(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)
コンテナボックス形状のパーツケースに小ねじナベ頭(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
用途
ねじの仕分けや整理に。
材質
ステンレス/SUSXM7
色
パーツケース:赤
十字穴番号
#2
頭部形状
ナベ頭
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
全18種類を絞り込む
品番
選択してください
M3x5
M3x8
M3x10
M3x15
M3x20
M3x25
M3x30
M4x8
M4x10
M4x15
M4x20
M4x25
M4x30
M5x10
M5x15
M5x20
M5x25
M5x30
ねじの呼び
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
5
8
10
15
20
25
30
内容量
1箱(50本)
1箱(100本)
18種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02759841
M4x8
1箱(100本)
8
0.7
7
M4
ねじ:100
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02759902
M4x30
1箱(100本)
30
0.7
7
M4
ねじ:100
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02759938
M4x20
1箱(100本)
20
0.7
7
M4
ねじ:100
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02759990
M5x10
1箱(50本)
10
0.8
9
M5
ねじ:50
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760087
M5x20
1箱(50本)
20
0.8
9
M5
ねじ:50
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760166
M3x30
1箱(100本)
30
0.5
5.5
M3
ねじ:100
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760182
M5x15
1箱(50本)
15
0.8
9
M5
ねじ:50
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760322
M4x15
1箱(100本)
15
0.7
7
M4
ねじ:100
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760367
M5x25
1箱(50本)
25
0.8
9
M5
ねじ:50
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760446
M3x15
1箱(100本)
15
0.5
5.5
M3
ねじ:100
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760586
M3x5
1箱(100本)
5
0.5
5.5
M3
ねじ:100
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760796
M5x30
1箱(50本)
30
0.8
9
M5
ねじ:50
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760900
M3x20
1箱(100本)
20
0.5
5.5
M3
ねじ:100
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760970
M3x8
1箱(100本)
8
0.5
5.5
M3
ねじ:100
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761006
M3x25
1箱(100本)
25
0.5
5.5
M3
ねじ:100
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761058
M4x25
1箱(100本)
25
0.7
7
M4
ねじ:100
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761259
M3x10
1箱(100本)
10
0.5
5.5
M3
ねじ:100
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761381
M4x10
1箱(100本)
10
0.7
7
M4
ねじ:100
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください