プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)

プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)

コンテナボックス形状のパーツケースに小ねじ皿頭(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
材質
ステンレス/SUSXM7
色
パーツケース:赤
十字穴番号
#2
頭部形状
皿頭
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02759981M3x251箱(100本)250.56M3ねじ:100
オープン
¥659
¥725(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760008M5x151箱(50本)150.810M5ねじ:50
オープン
¥549
¥604(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760157M3x151箱(100本)150.56M3ねじ:100
オープン
¥519
¥571(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760252M5x301箱(50本)300.810M5ねじ:50
オープン
¥759
¥835(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760437M4x251箱(100本)250.78M4ねじ:100
オープン
¥789
¥868(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760480M4x81箱(100本)80.78M4ねじ:100
オープン
¥499
¥549(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760568M5x201箱(50本)200.810M5ねじ:50
オープン
¥609
¥670(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760620M3x51箱(100本)50.56M3ねじ:100
オープン
¥479
¥527(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760656M3x101箱(100本)100.56M3ねじ:100
オープン
¥539
¥593(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760891M4x201箱(100本)200.78M4ねじ:100
オープン
¥709
¥780(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761022M3x201箱(100本)200.56M3ねじ:100
オープン
¥579
¥637(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761101M3x81箱(100本)80.56M3ねじ:100
オープン
¥519
¥571(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761162M5x251箱(50本)250.810M5ねじ:50
オープン
¥659
¥725(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761171M4x101箱(100本)100.78M4ねじ:100
オープン
¥529
¥582(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761189M5x101箱(50本)100.810M5ねじ:50
オープン
¥479
¥527(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761216M4x151箱(100本)150.78M4ねじ:100
オープン
¥629
¥692(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761320M3x301箱(100本)300.56M3ねじ:100
オープン
¥739
¥813(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761408M4x301箱(100本)300.78M4ねじ:100
オープン
¥889
¥978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする