曜日別特売

プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)

プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)

コンテナボックス形状のパーツケースに小ねじトラス頭(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
材質
ステンレス/SUSXM7
色
パーツケース:赤
頭部形状
トラス頭
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ねじピッチ(mm)
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02759850M3x51箱(100本)5#10.56.9M3
オープン
¥549
¥604(税込)
翌々日出荷
返品不可
02759859M5x101箱(50本)10#20.811.8M5
オープン
¥579
¥637(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760060M3x251箱(100本)25#10.56.9M3
オープン
¥729
¥802(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760209M4x201箱(50本)20#20.79.4M4
オープン
¥559
¥615(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760498M4x101箱(100本)10#20.79.4M4
オープン
¥639
¥703(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760690M3x151箱(100本)15#10.56.9M3
オープン
¥679
¥747(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760717M5x251箱(50本)25#20.811.8M5
オープン
¥779
¥857(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760751M5x201箱(50本)20#20.811.8M5
オープン
¥709
¥780(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760857M3x101箱(100本)10#10.56.9M3
オープン
¥609
¥670(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760927M4x81箱(100本)8#20.79.4M4
オープン
¥599
¥659(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760961M3x301箱(100本)30#10.56.9M3
オープン
¥859
¥945(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761040M5x151箱(50本)15#20.811.8M5
オープン
¥649
¥714(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761067M4x301箱(50本)30#20.79.4M4
オープン
¥639
¥703(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761137M3x201箱(100本)20#10.56.9M3
オープン
¥729
¥802(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761250M5x301箱(50本)30#20.811.8M5
オープン
¥889
¥978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761277M4x251箱(50本)25#20.79.4M4
オープン
¥579
¥637(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761329M4x151箱(100本)15#20.79.4M4
オープン
¥759
¥835(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761426M3x81箱(100本)8#10.56.9M3
オープン
¥599
¥659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする