カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,808)
    • 小ねじ(727)
    • 六角穴付ボルト(117)
    • 座金組込ねじ(681)
    • 六角穴付ボタンボルト(42)
    • 六角ボルト(82)
    • 止めねじ(69)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(2,375)
  • 日産ネジ(75)
  • TRUSCO(45)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • エスコ(12)
  • 三星産業貿易(6)
  • コノエ(39)
  • サイマコーポレーション(36)
  • 日本パワーファスニング(33)
  • 廣杉計器(30)
  • 八幡ねじ(29)
  • 九飛勢螺(22)
  • OHSATO(大里)(14)
  • ヤマヒロ(12)
  • 若井産業(10)
  • ボサード(10)
  • 由良産商(10)
  • ケミス(7)
  • 丸エム製作所(5)
長さ(mm)
  • 16
  • 5(1,966)
  • 6(1,101)
  • 8(2,460)
  • 10(3,240)
  • 12(3,267)
  • 14(1,617)
  • 15(2,294)
  • 18(1,324)
  • 20(2,975)
  • 22(691)
  • 25(2,854)
  • 30(2,390)
  • 35(1,873)
  • 40(1,630)
  • 45(1,384)
  • 50(1,304)
  • 55(438)
  • 60(683)
  • 70(439)
ねじの呼び
  • 5mm(17)
  • 5.2mm(38)
  • M2(1)
  • M2.6(1)
  • M3(5)
  • M4(25)
  • M4.8(5)
  • M5(2,697)
  • M6(8)
  • M8(5)
  • M12(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(630)
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
トラス(224)
頭部形状
バインド(126)
頭部形状
フランジボタン(9)
頭部形状
ボタン(55)
頭部形状
(3)
頭部形状
丸皿(79)
頭部形状
低頭(85)
頭部形状
六角(145)
頭部形状
六角アプセット(138)
頭部形状
六角穴付き(141)
頭部形状
六角穴付きフランジ(12)
頭部形状
六角穴付き皿(29)
頭部形状
(10)
頭部形状
根角ボルト(17)
頭部形状
極低頭(21)
頭部形状
(279)
頭部形状
超極低頭(15)
材質
  • アルミ(17)
  • ステンレスすべて(550)
  • A2(14)
  • SUS304(374)
  • SUS310S(10)
  • SUS316L(19)
  • SUS410(10)
  • SUSXM7(20)
  • チタン(20)
  • 樹脂すべて(38)
  • PEEK(8)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(9)
  • PVDF(5)
  • ポリカーボネート(PC)(7)
  • レニー(RENY)(6)
  • 鉄すべて(1,577)
  • SCM435(102)
  • SCM440(6)
  • SWCH(8)
  • 黄銅(真鍮)(37)
表面処理
  • 3価クロメート(37)
  • 3価ステンコート(35)
  • 3価ブラック(140)
  • 3価ホワイト(187)
  • その他(33)
  • つや消し黒(24)
  • アロック(35)
  • カラー(53)
  • クロメート(147)
  • クローム(114)
  • スズコバルト(26)
  • ゼロクローム(89)
  • ニッケル(185)
  • ノンクローム(153)
  • ユニクロ(174)
  • 生地/未処理(69)
  • 茶ブロンズ(91)
  • 黒亜鉛(121)
  • 黒染め(115)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(25)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(19)
取付穴形状
ツーホール(7)
取付穴形状
トライウイング(7)
取付穴形状
ピン3ロブ(4)
取付穴形状
ピン6ロブ(49)
取付穴形状
ピン六角穴(9)
取付穴形状
ピン十字穴(2)
取付穴形状
プラスマイナス(47)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(82)
取付穴形状
ワンサイド(4)
取付穴形状
六角穴(287)
取付穴形状
十字穴(1,213)
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(16)
  • 0.7(36山)(24)
  • 0.8(1,680)
  • 0.9(28山)(12)
  • 1(6)
  • 1.25(5)
  • 1.58(16山)(170)
  • 1.6(1)
  • 1.81(14山)(57)
  • 2.11(12山)(167)
  • 5(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・0.9(28山)・1・1.25・1.58(16山)・1.6・1.81(14山)・2.11(12山)・5
ねじ穴寸法
  • No.2(1,534)
  • T10(18)
  • T25(130)
  • T27(3)
No.2・T10・T25・T27
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(133)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ m5」の検索結果

2,808件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
752税込827
1パック(40本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
3,100税込3,410
1箱(1200本)
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじです。相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板等に締結する場合に使用します。規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
3,100税込3,410
1箱(1000本)
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。相手部材には規定の下穴が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板に締結する場合等に使用します。規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴
ビックス Aタッピング トラス (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング トラス (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
3,400税込3,740
1箱(1000本)
4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭タッピングねじです。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。相手部材には規定の下穴が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板に締結する場合等に使用します。規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,700税込2,970
1箱(550本)
4日以内出荷
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,500税込2,750
1箱(650本)
4日以内出荷
十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質表面処理三価クロメート穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+バインド小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+バインド小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
34,200税込37,620
1ケース(9000個)
4日以内出荷
十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
3W-ZEC ピアス(トラス 大阪魂3W-ZEC ピアス(トラス大阪魂
13,036税込14,340
1袋(1000個)
9日以内出荷
材質十字穴番号#2ねじの種類全ねじ頭部形状トラス
GB ピアス(トラス 大阪魂GB ピアス(トラス大阪魂
17,167税込18,884
1袋(1000個)
翌日出荷
材質十字穴番号#2ねじの種類全ねじ頭部形状トラス
ステンメッキ SUS410 ピアス(トラス 大阪魂ステンメッキ SUS410 ピアス(トラス大阪魂
23,845税込26,230
1袋(1000個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質SUS410十字穴番号#2ねじの種類全ねじ頭部形状トラス
スズメッキ SUS410 ピアス(トラス 大阪魂スズメッキ SUS410 ピアス(トラス大阪魂
26,560税込29,216
1袋(1000個)
翌日出荷
材質SUS410十字穴番号#2ねじの種類全ねじ頭部形状トラス
ステンメッキ ピアス(トラス 大阪魂ステンメッキ ピアス(トラス大阪魂
13,547税込14,902
1袋(1000個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質十字穴番号#2ねじの種類全ねじ頭部形状トラス
GB SUS410 ピアス(トラス 大阪魂GB SUS410 ピアス(トラス大阪魂
21,298税込23,428
1袋(1000個)
翌日出荷
材質SUS410十字穴番号#2ねじの種類全ねじ頭部形状トラス
SUS410 ドリスクナベ 大阪魂SUS410 ドリスクナベ大阪魂
13,983税込15,381
1袋(700個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS410ねじの種類全ネジ頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
3カ-B ピアス(トラス 大阪魂3カ-B ピアス(トラス大阪魂
15,103税込16,613
1袋(1000個)
翌日出荷
材質十字穴番号#2ねじの種類全ねじ
3カ-ユニ ダンバHEXダンバHEX 大阪魂3カ-ユニ ダンバHEXダンバHEX大阪魂
667税込734
1袋(29個)
翌日出荷
表面処理3価ユニクロ頭部形状六角
3カ-ユニ MBテクスHEX 大阪魂3カ-ユニ MBテクスHEX大阪魂
667税込734
1袋(30個)
翌日出荷
表面処理3価ユニクロ頭部形状六角
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
4,159税込4,575
1個
5日以内出荷
・ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。・酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。・海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。<用途>・機器・装置の省スペース化/FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
材質ハステロイC-22相当頭部形状六角穴付/極低頭穴の形状六角穴
サンロック 3種(C形) 皿 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 皿 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
5,520税込6,072
1箱(500本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部RoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形)-550 ナベ 小箱(パーフェクトステンレス) 丸エム製作所サンロック 3種(C形)-550 ナベ 小箱(パーフェクトステンレス)丸エム製作所
18,730税込20,603
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性のステンレス鋼です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質パーフェクトステンレス(PS-550)頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)丸エム製作所
5,750税込6,325
1袋(250本)
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部なべRoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー)丸エム製作所
5,750税込6,325
1袋(250本)
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ボルトです。磁性を帯びない六角ボルトです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
モリブデン 六角穴付きボルト アローズモリブデン 六角穴付きボルトアローズ
6,758税込7,434
1個(1個)
翌日出荷
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角穴付きボルトです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデン取付穴六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
パーカー TRX(トラスコ 大阪魂パーカー TRX(トラスコ大阪魂
7,700税込8,470
1袋(500個)
9日以内出荷
長さ(mm)16寸法k(mm)3.1ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)11.8ドライブサイズT25ねじの呼びdM5
ムデンNI(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂ムデンNI(+)スリムヘッドコネジ大阪魂
16,980税込18,678
1袋(400個)
13日以内出荷
長さ(mm)16十字穴番号2寸法D(mm)9寸法k(mm)1ねじの呼びM5
T25ステン TRX(サラコステン 大阪魂T25ステン TRX(サラコステン大阪魂
667税込734
1袋(23個)
翌日出荷
寸法k(mm)2.8ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)10ドライブサイズT25ねじの呼びdM5
BC(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂BC(+)スリムヘッドコネジ大阪魂
13,956税込15,352
1袋(400個)
8日以内出荷
十字穴番号2表面処理BC
3ステンBK (+-)フランジコ(B8D10 大阪魂3ステンBK (+-)フランジコ(B8D10大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌日出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
T25ステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂T25ステン TRXタンパーボタンコ大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8寸法k(mm)2.75寸法dk(mm)9.5ねじの呼びM5ドライブサイズT25
H1.5ステン(+)サラコ D8 (Uカット 大阪魂H1.5ステン(+)サラコ D8 (Uカット大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌日出荷
十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法k(mm)1.5寸法dk(mm)8ねじの呼びdM5
ステンメッキ(+)JISマルサラコ 大阪魂ステンメッキ(+)JISマルサラコ大阪魂
8,712税込9,583
1袋(700個)
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.9寸法c(mm)0.3寸法f(mm)1.2寸法k(mm)2.8寸法m(mm)5.3寸法q(mm)3.13寸法dk(mm)10ねじの呼びM5寸法k+f(mm)4
ジオメットステン TRX(トラスコT25 大阪魂ジオメットステン TRX(トラスコT25大阪魂
19,052税込20,957
1袋(500個)
13日以内出荷
寸法k(mm)3.1ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)11.8ドライブサイズT25ねじの呼びdM5
T25ステン TRX(トラスコ 大阪魂T25ステン TRX(トラスコ大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌日出荷
寸法k(mm)3.1ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)11.8ドライブサイズT25ねじの呼びdM5
T25 TRXタンパー(ナベコ 大阪魂T25 TRXタンパー(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(56個)
翌日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法A(mm)4.52寸法D(mm)1.78寸法I(mm)1.4寸法k(mm)3.3ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ドライブサイズT25ねじの呼びdM5
ステン+サラコ D8 コアタマ(T) 大阪魂ステン+サラコ D8 コアタマ(T)大阪魂
667税込734
1袋(48個)
翌日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法K(mm)1.9寸法dk(mm)8ねじの呼びdM5
T25ステン TRX(ナベコ 大阪魂T25ステン TRX(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(21個)
翌日出荷
寸法k(mm)3.3ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ドライブサイズT25ねじの呼びdM5
3B-ZEC(+-)フランジコ(B8D10 大阪魂3B-ZEC(+-)フランジコ(B8D10大阪魂
12,056税込13,262
1袋(500個)
9日以内出荷から13日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
3W-ZEC(+-)フランジコ(B8D10 大阪魂3W-ZEC(+-)フランジコ(B8D10大阪魂
10,058税込11,064
1袋(500個)
9日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
3カステンコ(+-)フランジコ(B8D10 大阪魂3カステンコ(+-)フランジコ(B8D10大阪魂
15,514税込17,065
1袋(500個)
翌日出荷から9日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
ジオメット(+-)フランジコ(B8D10 大阪魂ジオメット(+-)フランジコ(B8D10大阪魂
14,852税込16,337
1袋(500個)
13日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
...