カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 六角穴付ボルト(4)
- 小ねじ(3)
- 六角穴付皿ボルト(3)
絞り込み
長さ(mm)
- 16
- 3(12)
- 4(13)
- 5(19)
- 6(40)
- 8(50)
- 10(51)
- 12(46)
- 14(24)
- 15(1,445)
- 18(19)
- 20(25)
- 22(6)
- 25(14)
- 30(17)
- 35(9)
- 40(15)
- 45(7)
- 50(7)
- 150(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M2(3)
- M2.5(2)
- M2.6(3)
- M3(22)
- M4(5)
- M5(5)
- M6(6)
- M8(6)
- M10(4)
- M12(2)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(2)
- SUSXM7(3)
- 樹脂すべて(1)
- PEEK(1)
- 鉄すべて(17)
- SCM435(12)
頭部形状

なべ(2)

トラス(1)

フランジボタン(1)

ボタン(1)

低頭(1)

六角(1)

六角穴付き(10)

六角穴付き皿(3)

極低頭(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(3)
- 0.5(22)
- 0.7(36山)(5)
- 0.8(5)
- 1(6)
- 1.25(6)
- 1.5(4)
- 1.75(2)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(2)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・ニッケル・ユニクロ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状

六角穴(18)

十字穴(3)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(20)
- 由良産商(3)
- 日産ネジ(1)
大阪魂・由良産商・日産ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「m3 15」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(15個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(15個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥448税込¥4931パック(15個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)穴の形状六角穴
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ(40件のレビュー)¥529税込¥5821パック(15個)当日出荷から3日以内出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)
大阪魂(14件のレビュー)¥448税込¥4931パック(15個)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
大阪魂¥289税込¥3181パック(15個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
大阪魂¥289税込¥3181パック(15個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435種類P=1(JIS W組込)表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)
大阪魂¥409税込¥4501パック(15個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理ニッケル先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(15個)翌々日出荷材質ステンレス種類PK=1(JIS小形W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(15個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クロメート穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (SCM435/黒染め)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(15個)翌々日出荷材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理黒染め穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/ニッケル)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(15個)翌々日出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト
由良産商¥1,098~税込¥1,208~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト
由良産商¥789税込¥8681パック(2本)4日以内出荷PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品
由良産商¥689~税込¥758~1パック(4本)ほか4日以内出荷強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。種別全ねじ材質構造用合金鋼(SCM)表面処理三価クロメート頭部形状六角ねじ精度(JIS)6g(ボルト)強度区分10.9