大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)
材質
SCM435相当
表面処理
ニッケル
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全67種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
寸法S(mm)
選択してください
0.9
1.3
1.5
2
2.5
3
4
5
内容量
選択してください
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(20個)
1パック(25個)
67種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74965445
2×2.5
1パック(12個)
2.5
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
74965461
2×3
1パック(13個)
3
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
74965540
2×4
1パック(13個)
4
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
74965619
2×5
1パック(13個)
5
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
74965741
2.5×3
1パック(17個)
3
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
1.427
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
74965750
2.6×3
1パック(17個)
3
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
1.427
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
74965795
2.6×4
1パック(17個)
4
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
1.427
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
74965811
4×3
1パック(15個)
3
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
74965899
2.6×6
1パック(15個)
6
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
1.427
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
74966005
2.5×5
1パック(17個)
5
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
1.427
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
74966021
3×6
1パック(25個)
6
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
74966258
2.5×2
1パック(6個)
2
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
1.427
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
74967080
3×3
1パック(25個)
3
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
74967186
3×4
1パック(25個)
4
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
74967387
3×5
1パック(25個)
5
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
74967676
3×8
1パック(25個)
8
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
74967816
4×4
1パック(25個)
4
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
74968096
4×5
1パック(25個)
5
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
74968105
5×10
1パック(20個)
10
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
74968428
4×6
1パック(25個)
6
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
74968437
6×8
1パック(17個)
8
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
74968690
4×8
1パック(25個)
8
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
74968699
5×5
1パック(25個)
5
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
74968927
5×6
1パック(25個)
6
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
74968936
8×12
1パック(10個)
12
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
74969058
5×8
1パック(25個)
8
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
74969399
3×10
1パック(20個)
10
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
74969408
4×15
1パック(15個)
15
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
74969889
4×12
1パック(17個)
12
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
74969898
6×10
1パック(17個)
10
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
74970580
6×12
1パック(15個)
12
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
74970835
6×6
1パック(20個)
6
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
74970948
4×10
1パック(25個)
10
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
74971097
10×25
1パック(4個)
25
1.5
(1欄)4、(2欄)6
5
5.72
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
74971201
5×12
1パック(17個)
12
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
74971307
8×8
1パック(12個)
8
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
74971386
8×10
1パック(12個)
10
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
74971456
10×20
1パック(5個)
20
1.5
(1欄)4、(2欄)6
5
5.72
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
74971587
2×6
1パック(12個)
6
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
74971779
6×20
1パック(10個)
20
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
74971858
5×14
1パック(15個)
14
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
74971867
5×15
1パック(15個)
15
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
74971876
6×15
1パック(13個)
15
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
74972086
3×12
1パック(20個)
12
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
74972095
8×15
1パック(10個)
15
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
74972165
6×25
1パック(8個)
25
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
74972251
3×16
1パック(15個)
16
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
74972278
2×2
1パック(10個)
2
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
74972287
4×16
1パック(15個)
16
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
74972375
5×18
1パック(12個)
18
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ